400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー
PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載!
400万画素カメラ対応 4chレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)
USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP
出力【HDMI】1920×1080
電源DC12V / 約36W
本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含む
センサー【入出力】無
入力/出力【音声】無
解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応
出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。USBマウス付属
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
電源DC12V / 約36W
本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)
チャンネル数8ch対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含む
センサー【入出力】4入力・1出力
対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP
入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
16chレコーダー 4Kカメラを最大8台、400万画素カメラは最大16台接続可能!。4K800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー。5種類のRAID対応。RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。SBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
電源AC100~240V、50 / 60Hz
本体質量(kg)約6(※HDD含まず)
センサー8入力・2出力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88(※突起物含む)
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。 その際は開いている端子は使用不可
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格【出力】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W
本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
関連キーワード