絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DELTA

DELTAのページです。DELTAは、作業工具/電動・空圧工具、バイク用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROLEXタイプ用駒ネジセット18種90本 DELTAROLEXタイプ用駒ネジセット18種90本DELTA
3,798税込4,178
1セット(90本)
3日以内出荷
ロレックスタイプのブレス駒用ネジパーツの取り合わせで18種90本のセットです。
用途18種サイズ明細:S1(M0.8):0.95x8.8mmS2(M1.0):1.3x12.1mmS3(M1.1):1.7x13.6mmS4(M1.1):1.2x1.5mmS5(M1.2):1.7x8.6mmS6(M1.2):1.2x10mmS7(M1.2):1.7x11mmS8(M1.2):1.7x13mmS9(M1.2):1.7x14mmS10(M1.2):1.6x14.4mmS11(M1.2):1.5x15.2mmS12(M1.2):1.2x15.5mmS13(M1.4):1.4x10mmS14(M1.4):1.7x14mmS15(M1.4):1.7x15mmS16(M1.4):1.5x15.9mmS17(M1.4):1.5x17.3mmS18(M1.4):1.5x19.4mm
ベルト用SSピンのセット36種180本 DELTAベルト用SSピンのセット36種180本DELTA
2,398税込2,638
1セット(180本)
8日以内出荷
太さ0.9mmステンレス製のピンの取り合わせです。 長さ4mm~24mmの36種×各5本。計180本のセットです。
用途長さサイズ:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0mm。18種各10本。計180本。
丸・平PK 200種1000本セット DELTA丸・平PK 200種1000本セットDELTA
15,980税込17,578
1セット(1000本)
8日以内出荷
裏蓋に収納されている丸と平のゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用パッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:200種×5本=1000本のセットです。【O-Ring:合計170種】【FLAT-Ring:合計30種】*商品のサイズ資料は関連資料PDFよりご確認下さい。関連資料(0.11MB)
丸PK 78種234本セット DELTA丸PK 78種234本セットDELTA
6,498税込7,148
1セット(234本)
8日以内出荷
裏蓋に収納されているO-Ringゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用O-ringパッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:78種×3本=234本のセットです。*セット内容は画像よりご確認願います。
ロング割りピンのセット18種180本 DELTAロング割りピンのセット18種180本DELTA
3,698税込4,068
1セット(180本)
8日以内出荷
太さ1.1mm、長さ12mm~29mmの割りピンの取り合わせです。18種×各10本。計180本のセットです。
用途長さサイズ:12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29mm。18種各10本。計180本。
リュウズパッキンセット舶来15種150個 DELTAリュウズパッキンセット舶来15種150個DELTA
2,998税込3,298
1セット(150個)
8日以内出荷
舶来時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。15種×各10個。計150個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)0.8x0.4/1.0x0.4/1.0x0.5/1.4x0.4/1.4x0.5/1.5x0.45/1.7x0.5/1.7x0.6/1.7x0.7/1.7x0.75/1.75x0.5/1.75x0.6/1.75x0.7/1.8x0.55/2.15x0.75
ミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個 DELTAミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個DELTA
12,980税込14,278
1セット(490個)
5日以内出荷
主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、No.49:1.70x0.80mm
ピン・チューブセット各35本セット DELTAピン・チューブセット各35本セットDELTA
3,998税込4,398
1セット(70本)
8日以内出荷
ブレス(金属ベルト)の駒と駒を繋ぐパーツ取り合わせです。ピン+チューブタイプのセットで各35本セット。*長さに関しては加工内容に応じて切断・研磨加工等を施して下さい。
用途【サイズ:パイプ(チューブ)Φ-対応ピンmm】1.00Φ-0.70mm、1.10Φ-0.80mm、1.20Φ-0.90mm、1.30Φ-1.00mm、1.40Φ-1.10mm、1.50Φ-1.20mm、1.80Φ-1.40mmチューブ7種各5本、ピン7種各5本 各計35本 総合計70本のセットです。
Wロックピン60本セット DELTAWロックピン60本セットDELTA
3,698税込4,068
1セット(60本)
8日以内出荷
太さ1.0mm。クラスプ用のWロック箇所用のピンの取り合わせです。12種各5本計60本セット。
用途厚み:1.0Φmm長さ:10/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24mm
D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個 DELTAD/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個DELTA
4,498税込4,948
1セット(150個)
5日以内出荷
SEIKO・CITIZENタイプ向け竜頭パッキンの取り合わせです。15種各10個入。計150個のセットです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。
用途サイズ:(外径x内径x高さmm)No.1(DZ0040B01):0.95x0.40x0.35mmNo.2(DZ0041B01):1.01x0.40x0.35mmNo.3(AD006BA12):1.30x0.60x0.45mmNo.4(EB0055B01):1.40x0.55x0.75mmNo.5(EG006BAA1):1.40x0.60x0.50mmNo.6(AD006BAD1):1.50x0.68x0.90mmNo.7(EC0060B01):1.60x0.60x0.90mmNo.8(DB0055B01):1.75x0.55x0.75mmNo.9(DH0115B01):1.95x1.15x0.50mmNo.10(DJ0060B01):2.05x0.60x0.80mmNo.11(EJ0110B01):2.30x1.10x0.80mmNo.12(3930266):1.30x0.50x0.90mmNo.13(3930415):1.40x0.50x0.45mmNo.14(3930290):1.45x0.60x0.90mmNo.15(3930297):1.50x0.70x0.70mm
BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本 DELTABIGパッキンセット(丸/平)-60種180本DELTA
3,998税込4,398
1セット(180本)
8日以内出荷
サイズが大きめの径対応の裏蓋パッキンの取り合わせです。形状は丸と平の2種で60種180本のセットです。
用途【厚み0.5mm:12種】36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/58.0Φmm【厚み0.6mm:15種】35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/47.5/48.0/49.0Φmm【厚み0.8mm:12種】35.0/35.7/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.1/45.0/49.0/51.8Φmm【厚み0.9mm:6種】34.0/35.0/36.0/37.0/38.0/39.0Φmm【厚み1.0mm:9種】35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0Φmm【平パッキン(断面角):6種】31.00x32.80x0.5mm/31.20x33.55x0.5mm/32.15x33.95x0.5mm/33.15x34.95x0.5mm/34.50x36.30x0.5mm/31.60x32.80x0.6mm
TORQヘッドパイプ DELTATORQヘッドパイプDELTA
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
さらなる排気効率の向上を目指して開発されたヘッドパイプ。 設定車種の特性に合わせて管長、パイプ径、取り回しを模索しサイレンサー交換後のさらなるトルクアップに重点をおいて開発。 扱いやすいパワー特性、リニアなレスポンス、優れたトラクション性能を追求。各車種の特性をさらに伸ばすトルク型設計。
材質SUS304
バレル4サイレンサー(JMCA) DELTAバレル4サイレンサー(JMCA)DELTA
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
デルタ バレル4の開発コンセプトを踏襲しながら厳しい排出ガス規制及び騒音規制に対応したJMCA認定モデル。 また、平成22年度加速騒音規制政府認証も取得。静粛性を確保しつつ優れたパワー特性を発揮。 バレル4同様、特殊2層構造のグラスウールを採用し消音効果を長期間持続させる。
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)94以下
バレル4サイレンサー DELTAバレル4サイレンサーDELTA
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
排気効率の向上と排圧バランスを追求し、全回転域での出力アップを実現したサイレンサー。 内部構造を徹底的に追及したサイレンサーと、多段膨張型ミッドパイプとの組み合わせで 高回転域の排気効率と低・中回転域のトルク感の特性をバランスさせた。 サイレンサーボディーを車体重心へ近づける事で、動力性能の向上に貢献。 エンデューロレースモタードレース等、様々なジャンルに対しての使用を前提に開発。