カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレポン
- 三菱電機(13)
- 富士電機(5)
- 新明和工業(1)
「th-t50kp」の検索結果

液面制御用レベルスイッチ
エレポン¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から4日以内出荷フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~50接点容量AC50VA、DC50W