カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • 山崎実業(60)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • 萩原(16)
  • StarTech.com(13)
  • 不二貿易(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 神棚の里(7)
  • 不動技研(6)
  • ストア・エキスプレス(6)
  • ちどり産業(5)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(5)
  • スマイル[家具](4)
  • JTT(4)
  • ポッシュリビング(3)
  • エスコ(2)
  • ツインバード(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • サンカ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚 12CM」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロジェクタースタンド サンワダイレクトプロジェクタースタンドサンワダイレクト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.2機能高さ・角度調整可能
キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクトキャビネットホルダー キャビネット用サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
キャビネット等の転倒、移動防止に!強力接着パッド使用で穴あけ工事不要穴あけ不要で貼るだけで簡単に取り付けすることができます。ベルト長を5cmから12cmまで調整できるので隙間があっても取り付けられます。本体にネジ穴が空いているのでネジ固定も可能です。震度6強まで対応しています。
用途キャビネット、ロッカー、オープン棚などのオフィス家具の転倒防止に最適なアイテムです。セット内容本体×2、取扱説明書質量(kg)対象物:150以下寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)取り付け部品:約10.4×5.2×1.8入数(個)2取扱説明書日本語取扱説明書ありベルト長さ(cm)約5~12
アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクトアーム タブレット用 フレキシブルタイプサンワダイレクト
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
クランプで取り付けができるタブレットスタンドです。アーム部分はフレキシブルアームを採用し、自由自在に位置調整ができます。厚み約1cm~約7cmの厚みに対応し、デスクやラックのフレームに挟んで使用することができます。タブレットホルダー部分は、ボールジョイントを採用しているので、360°回転させることができます。対応機種は、幅120mmから240mm、厚み16mmまでのタブレットを挟み込むことができます。簡単に取付、取り外しができるクランプパーツを採用し、パーツ上の支柱をくるくる回すことで簡単設置ができます。
耐荷重(kg)1対応機種幅12~24cm、厚さ1.6cm以下のタブレット、スマートフォン ※4.7~13インチ程度製品質量(g)428保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×9.5×90取扱説明書日本語取扱説明書あり最大クランプ厚さ(mm)10~70
収納ボックス スリム サンワダイレクト収納ボックス スリムサンワダイレクト
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。超スリム(幅12cm)なので隙間に収納でき便利です。全面は開閉式扉仕様で内部の機器メンテナンスに便利です。棚板は12段式で微調整が可能です。濃い木目、明るい木目、ホワイト3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
仕様個口数:1個口材質木製(パーティクルボード)形態出荷形態:組立出荷色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)10
機器収納ボックス サンワダイレクト機器収納ボックスサンワダイレクト
37,980税込41,778
1台
欠品中
ネットワーク機器やNAS、録画機器などをまとめて収納できるスチール製の堅牢な設計です。前扉にはアクリル窓を採用し、扉を閉めたままでも機器の動作状況を確認できます。内部の排熱に対応するため、ファンを後付けできる設計で放熱性も安心です。前扉と背面パネルには鍵を備え、不正開閉を防止する高いセキュリティー性を確保しています。標準で3枚の棚板を装備し、機器の大きさに応じた自由な配置が可能です。32.5mmピッチで取付位置を変更することができます。アジャスターとキャスターの両方が付属しており、設置場所に合わせて柔軟に選べます。角には滑らかなR形状を採用し、安全性とデザイン性の両立を実現しています。本体表面にはサテン塗装を施し、日常の使用での汚れや傷が目立ちにくく美観を保てます。組立済みの状態で出荷されるため、設置後すぐに使用を開始できます。アジャスターまたはキャスターはお客様取付け。
セット内容棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類),棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリル,本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリルブラック備考完成品組立済出荷耐荷重総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg,総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり
機器収納ボックス サンワダイレクト機器収納ボックスサンワダイレクト
33,980税込37,378
1台
欠品中
ネットワーク機器やNAS、録画機器などをまとめて収納できるスチール製の堅牢な設計です。前扉にはアクリル窓を採用し、扉を閉めたままでも機器の動作状況を確認できます。内部の排熱に対応するため、ファンを後付けできる設計で放熱性も安心です。前扉と背面パネルには鍵を備え、不正開閉を防止する高いセキュリティー性を確保しています。標準で3枚の棚板を装備し、機器の大きさに応じた自由な配置が可能です。32.5mmピッチで取付位置を変更することができます。アジャスターとキャスターの両方が付属しており、設置場所に合わせて柔軟に選べます。角には滑らかなR形状を採用し、安全性とデザイン性の両立を実現しています。本体表面にはサテン塗装を施し、日常の使用での汚れや傷が目立ちにくく美観を保てます。組立済みの状態で出荷されるため、設置後すぐに使用を開始できます。アジャスターまたはキャスターはお客様取付け。
セット内容棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類),棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリル,本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリル質量(kg)14ブラック耐荷重総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg,総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg荷姿完成品組立済出荷寸法(cm)本体:約W40×D45×H50 ケーブル口:約W12×H7保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり