アーム タブレット用 フレキシブルタイプ
クランプで取り付けができるタブレットスタンドです。
アーム部分はフレキシブルアームを採用し、自由自在に位置調整ができます。
厚み約1cm~約7cmの厚みに対応し、デスクやラックのフレームに挟んで使用することができます。
タブレットホルダー部分は、ボールジョイントを採用しているので、360°回転させることができます。
対応機種は、幅120mmから240mm、厚み16mmまでのタブレットを挟み込むことができます。
簡単に取付、取り外しができるクランプパーツを採用し、パーツ上の支柱をくるくる回すことで簡単設置ができます。
- 耐荷重(kg)
- 1
- 対応機種
- 幅12~24cm、厚さ1.6cm以下のタブレット、スマートフォン ※4.7~13インチ程度
- 製品質量(g)
- 428
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 14×9.5×90
- 最大クランプ厚さ(mm)
- 10~70
- 内容量
- 1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ















![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








