カテゴリ

  • オフィス家具(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • 未来工業(11)
  • ヤンマー(11)
  • アズワン(9)
  • 三菱電機(7)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • ハリケーン(2)
  • KSフィルター(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • ELPA(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ナベヤ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • Victor(1)
  • ホーリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-sv002」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーバーラック(24U) サンワダイレクトサーバーラック(24U)サンワダイレクト
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※ CP-FANS 、 CP-SFANS 、 CP-FANS38 を別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:24U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×1255ブラック仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】630~680使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
100-SVシリーズ用棚板 サンワダイレクト100-SVシリーズ用棚板サンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
100-SV001・002専用棚板です。 スリット付きで、機器の空気を逃がします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×620×60ブラック付属品取付け用ネジ・ナット材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋、取付け用ネジ・ナット色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50
スタビライザー(前後用) サンワダイレクトスタビライザー(前後用)サンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
100-SV001、002、010、011用スタビライザーです。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床設置面には滑り止めのラバーを貼り付けています。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は5mmです(t=5mm)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×280×79(ラバーを含む)ブラック付属品大パーツ、小パーツを接合するネジ4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)8使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋色(フレーム)ライトグレー
床固定金具(前後用) サンワダイレクト床固定金具(前後用)サンワダイレクト
13,980税込15,378
1セット(4個)
欠品中
100-SV001、002、010、011用床固定金具です。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79ブラック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7
デスク・テーブルカテゴリ
関連カテゴリ