カテゴリ
- オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- コガネイ(2)
- アズワン(1)
- ハリケーン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ヤンマー(1)
「100-sv011」の検索結果

サーバーラック(9U)
サンワダイレクト¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷SOHOや小規模オフィスのサーバー、ハブ、ルーター等の小型機器収納に最適です。 H580mmでデスク下へ収納できるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は440~520です。 マウント数:9U。付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵仕様【ユニット数】9、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】480色ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×580組立時間50分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
床固定金具(前後用)
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781セット(4個)当日出荷100-SV001、002、010、011用床固定金具です。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79
スタビライザー(前後用)
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷100-SV001、002、010、011用スタビライザーです。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床設置面には滑り止めのラバーを貼り付けています。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は5mmです(t=5mm)。付属品大パーツ、小パーツを接合するネジ4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)8色ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×280×79(ラバーを含む)色(フレーム)ライトグレー