カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(331)
  • 物流用品(204)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • バイク部品(37)
  • 制御機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • オフィス家具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100 sv005」の検索結果

714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト19インチラック(11U) サンワダイレクト

    コンパクト19インチラック(11U)

    サンワダイレクト
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:11U。
    付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通仕様【ユニット数】11、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】ありセット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)27ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60最小寸法(mm)【マウント有効】264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×668最大寸法(mm)【マウント有効】420色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)100
  • 19インチマウントボックス サンワサプライ

    19インチマウントボックス

    サンワサプライ
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
    用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックスセット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)530間口(mm)600
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
  • コンパクト19インチラック(9U) サンワダイレクト

    コンパクト19インチラック(9U)

    サンワダイレクト
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:9U。
    付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】ありセット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)23.5ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60最小寸法(mm)【マウント有効】264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579最大寸法(mm)【マウント有効】420色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)100
  • 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ

    観音扉19インチマウントサーバーラック

    サンワサプライ
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
    セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)1100間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
  • 19インチマウントボックス サンワサプライ

    19インチマウントボックス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50総耐荷重(kg)100
  • 19インチサーバーラック サンワダイレクト

    19インチサーバーラック

    サンワダイレクト
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。 前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(36U)。 後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800)。 上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。 機器の取付けにはケージナットが対応しています。(ケージナット・ネジは別途ご購入下さい)
    付属品キャスター、アジャスター仕様個口数:3個口材質スチール(メラミン焼付塗装)ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)200キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間30分マウント有効サイズ最大:800mm、有効サイズ最小:650mm色(マンセル値)N2.0アジャスターあり六角レンチ(mm)4ユニット数36U組立人数1
  • NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ

    NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス

    サンワサプライ
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
    付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)420総耐荷重(kg)50
  • 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーラック ノーマルタイプ

    サンワサプライ
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
  • EIAラック収納棚 SREシリーズ タカチ電機工業

    EIAラック収納棚 SREシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板
  • スリット付棚板 日東工業

    スリット付棚板

    日東工業(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    規格EIA外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]

    ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)

    ノア[照明](40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
    トラスコ品番341-7093アイボリー質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状スイングプラグUSBポートなし
  • Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)36.6幅(mm)7寸法(mm)36.6×7×8.95極数100定格電圧(V)100AC、300深さ(mm)8.95定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA

    OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
    グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネットプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
  • ねじ口瓶 白 SV-5 MF・ソフトロン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白 SV-5 MF・ソフトロン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント

    エレコム(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • ねじ口瓶 透明 SV-5 PPC・ソフトロン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-5 PPC・ソフトロン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)5肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)18×40口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
  • ねじ口瓶 SV-5 白 MF・シリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 MF・シリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱(100組)
    6日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-5 白 MF蓋 WPTFEパッキン 100本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 MF蓋 WPTFEパッキン 100本

    NEG(日電理化硝子)
    35,980税込39,578
    1箱(100組)
    5日以内出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 茶 SV-5 MF・ソフトロン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶 SV-5 MF・ソフトロン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱(100組)
    7日以内出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • ねじ口瓶 SV-5 茶 MF・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 茶 MF・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-5 茶 PP・シリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 茶 PP・シリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-5 白 PP・シリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 PP・シリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-5 茶 PP・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 茶 PP・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-5 白 PP・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 PP・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-5 白 MF・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 MF・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
  • 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント

    エレコム(14件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。安全な2重被ふくケーブルを採用しています。(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5
  • ねじ口瓶 SV-5 茶 PP・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 茶 PP・PTFEシリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-5 白 PP・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 PP・PTFEシリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    30,980税込34,078
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-5 茶 MF・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 茶 MF・PTFEシリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    33,980税込37,378
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底口形状ねじ口
  • ねじ口瓶 茶 SV-5 MF・PTFEニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶 SV-5 MF・PTFEニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/ニトリル茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 白 SV-5 MF・PTFEニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白 SV-5 MF・PTFEニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/ニトリル無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 SV-5 白 MF・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 MF・PTFEシリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    31,980税込35,178
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底口形状ねじ口
  • ねじ口瓶 SV-5 白 PP蓋 WPTFEパッキン 100本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 PP蓋 WPTFEパッキン 100本

    NEG(日電理化硝子)
    34,980税込38,478
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 SV-5 茶 黒蓋 WPTFEパッキン 100本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 茶 黒蓋 WPTFEパッキン 100本

    NEG(日電理化硝子)
    37,980税込41,778
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 SV-5 茶 シリコンパッキン黒蓋100本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 茶 シリコンパッキン黒蓋100本

    NEG(日電理化硝子)
    22,980税込25,278
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:シリコーンパッキン瓶の色:茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 SV-5 茶 MF蓋 WPTFEパッキン 100本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 茶 MF蓋 WPTFEパッキン 100本

    NEG(日電理化硝子)
    36,980税込40,678
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 SV-5 茶 PP蓋 WPTFEパッキン 100本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 茶 PP蓋 WPTFEパッキン 100本

    NEG(日電理化硝子)
    35,980税込39,578
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 SV-5 白 黒蓋 ブチルパッキン 100本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 黒蓋 ブチルパッキン 100本

    NEG(日電理化硝子)
    20,980税込23,078
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
  • ねじ口瓶 SV-5 白 黒蓋 WPTFEパッキン 100本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-5 白 黒蓋 WPTFEパッキン 100本

    NEG(日電理化硝子)
    36,980税込40,678
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
...