カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(42)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(215)
  • エレコム(207)
  • サンワサプライ(180)
  • アライドテレシス(98)
  • StarTech.com(86)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(79)
  • NEC(76)
  • Canon(73)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(72)
  • 富士通(72)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • PLANET Technology(60)
  • エスコ(48)
  • Dynabook(42)
  • Vivotek(41)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(39)
  • イメージニクス(32)
  • EPSON(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10BASE-T」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)バッファメモリ56Kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式ACアダプタ保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
8ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) MACアドレステーブル:1K ACアダプタ重量:0g ACアダプタ:あり 壁掛け:あり材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数8ポート消費電力1.81W接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)バッファメモリ56Kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式ACアダプタ保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポートアクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様MACアドレステーブル:2K ケーブル長:約150cm ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm材質金属規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数5ポート消費電力2.75W接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)バッファメモリ128kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式電源内蔵保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ジャンボフレーム9Kbyteスイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートアクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり ケーブル長:約150cm MACアドレステーブル:4K 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm材質金属規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式電源内蔵保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ジャンボフレーム9Kbyteスイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプシールドUTP(4対)通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)3.8PoE対応×
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
539税込593
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz検査項目100%導通検査シールドUTP(4対)通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)1.0×4.0ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
489税込538
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45スリムコネクタケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)取扱説明書なしPoE対応
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
カテゴリ6A LANケーブルを自作するためのケーブルです。 カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、これからの高速ネットワークに対応できます。 ケーブル内に十字介在が入っているので、信号線同士の電磁波干渉ノイズ、また伝送信号の漏れを防止し、信号伝送損失を抑えることができます。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで印刷されています。
仕様(ケーブル導体)24AWG、(色配線)TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプ、 自作用、丸型ケーブル規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造(ケーブル導体)単線適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz対応コネクタカテゴリ6A用RJ-45コネクタ(単線用)500-LAN-RJ6※カテゴリ6/5e用で販売していますが、透過式でより戻しを最大限抑えることができ、カテゴリ6Aの性能も発揮できます。芯数(ケーブル)8芯(4P)特性インピーダンス100Ωケーブル(構造)UTPケーブル外径(Φmm)5.8通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
339税込373
1本
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)5.6
分岐アダプタ サンワダイレクト分岐アダプタサンワダイレクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。 イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。 RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
シルバー規格CAT5コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1ケーブル(構造)STP結線その他1236/4568分岐適合伝送帯域カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)
分岐アダプタ サンワダイレクト分岐アダプタサンワダイレクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。 PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可) RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
シルバー構造STPコネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
1,798税込1,978
1本
当日出荷
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル LANケーブルを延長する際にご使用になれます。 ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。 マグネット付きでスチール部に取付け可能です。 ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。 UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。 1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。 伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査形状スタンダードタイプ、丸型ケーブルカバーツメ折れ防止カバー有ブラック直径(Φmm)(ケーブル)6.5規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造(ケーブル導体)単線コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数(ケーブル)8芯(4P)ケーブル(構造)STPコネクタスリムコネクタ:有通信速度10Gbps結線ストレート結線
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合シールドUTP(4対)取扱説明書なし給電方式PoE非対応ケーブルタイプスタンダード
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
649税込714
1本
当日出荷
次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性600MHzケーブルスリム通信速度10Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)4.1
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
429税込472
1本
当日出荷
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格10G BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。シールドUTPケーブルケーブルサイズ(AWG)30
RJ-45コネクタ サンワダイレクトRJ-45コネクタサンワダイレクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル透過式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。 単線、撚線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様適合かしめ工具:500-LAN-TL1 ケーブル長:約0m ケーブル導体:単線、撚線両対応 ケーブル導体:約単線 対応カテゴリ・規格: カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合適合ケーブル500-LAN6-CB300シリーズ、500-LAN6-CB100シリーズ、500-LAN5-CB300シリーズ、500-LAN5-CB100シリーズ入数10個カテゴリーCAT6(CAT5eにも対応)
RJ-45用中継アダプタ サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。
シルバー質量(g)12コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14ケーブルSTP(4対)結線ストレート適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)メス形状RJ-45
RJ-45用中継アダプタ サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタサンワダイレクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メスケーブルSTP(4対)結線ストレート結線メス形状RJ-45(STPシールド)
インジェクター サンワダイレクトインジェクターサンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
当日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。 複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能搭載。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大)セット内容本体、電源ケーブル、取扱説明書規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at電源電源ケーブル長:約1.5m消費電力約38.6W(最大)動作環境使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポートDataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
8,498税込9,348
1本
当日出荷から4日以内出荷
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)取扱説明書なしケーブル径(Φmm)5.0
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
329税込362
1本
当日出荷から4日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。 環境に配慮してゴミの少ない簡易袋をパッケージに採用しています。
適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
RJ-45用中継アダプタ サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタサンワダイレクト
879税込967
1個
当日出荷
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メスケーブルUTP(4対)結線ストレート結線メス形状RJ-45(UTP)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタサンワダイレクト
389税込428
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応
エクステンダー サンワダイレクトエクステンダーサンワダイレクト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
PoE受電で動作するPoEエクステンダーです。PoE供給機器(PoEスイッチングハブやPoEインジェクターなど)からのPoE給電で動作するので中継・延長時に電源の確保が必要ありません。PoE給電にも対応しますので、クライアント側への給電も可能です。※1最大約600m(5台分)延長することができます。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置にも対応します。本製品はPoE受電専用です。ACアダプタおよび電源ケーブルは付属しておりません。本製品は屋内使用専用品です。
付属品製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数0ポート消費電力(W)約0.88動作環境使用時温度/10~40℃、使用時湿度/10~90%保管環境保管時温度-40~70、保管時湿度5~90(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbpsポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoE ポート(PD) ×1ポート
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
1,298税込1,428
1本
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した「より線」仕様のケーブルです。
適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
329税込362
1本
当日出荷から4日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップ二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズ(ANEXT)対策、EMI/RFIノイズ対策も万全。伝送エラーをストップします。 ケーブル径4.7のメッシュスリムケーブル径4.7mmの極細仕様、しかもメッシュ外被で引張強度も優れています。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性2000MHz検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプ通信速度40/25Gbpsケーブル径(Φmm)4.7
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
44,980税込49,478
1本
当日出荷
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。 ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。 シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。 ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。 CAT6A LANケーブル1mが付属しています。
仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査付属品CAT6A LANケーブル1m材質PURジャケットケーブル形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブルブラック直径(Φmm)ドラム:240規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)40(延長部)構造(ケーブル導体)単線コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数(ケーブル)8芯(4P)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310コネクタありケーブル外径(Φmm)8シールドSFUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])23
RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクトRJ-45コネクタ CAT6A 貫通型サンワダイレクト
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ブーツ挿入口】9.9×5.7適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合加工【芯線】貫通型(透過型)ピンタイプ50μm金メッキピン保証期間初期不良のみ適合ケーブル500-LAN6A-CB300BL、500-LAN6A-CB300W、500-LAN6A-CB100BL、500-LAN6A-CB100W、500-LAN6-CB300BL、500-LAN6-CB300W、500-LAN6-CB100BL、500-LAN6-CB100W、ケーブル【導体】単線、より線両対応コネクタプルアップ適合工具【かしめ】500-LAN-TL1【外皮むき】500-LAN-TL2入数コネクタ×10個RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書なしカテゴリーカテゴリ6A(カテゴリ6にも対応)
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。 ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。 ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数(合計)2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)挟み幅20mmコネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90結露なきこと伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz対応プロトコルIPv4、 IPv6
USBハブ サンワダイレクトUSBハブサンワダイレクト(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズケーブル長(m)約0.6セット内容取扱説明書通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD電源電圧(V)5ポート数2ブラックスロットmicroSDカード、SDメモリーカード解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。電源セルフパワー・バスパワー両対応対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10最大供給電流(mA)900インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
USB変換アダプタ サンワダイレクトUSB変換アダプタサンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。 有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。 Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。 持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
ケーブル長(cm)約9コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応オス形状USB(A)ブラックインターフェースUSB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6電源電圧(V)5消費電流(mA)最大200消費電力(W)1保証期間ご購入日より6か月仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
LANケーブル CAT5e フラット サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラットサンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本構造UTPコネクタ形状RJ-45メス/メスケーブル長(cm)約44結線ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合取扱説明書なし
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。 Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。 最大100Wまでの充電に対応しています。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。
仕様ACアダプタ無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A※最大85Wセット内容取扱説明書規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数(合計)4ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。ケーブル長(m)約0.3対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大7680×4320(8K 30Hz)、最大3840×2160(4K 120Hz)HDCP1.4、2.2対応HDR対応
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。 3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数(合計)3ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、128GB(microSDカード)コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPortスロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90結露なきこと伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(4K/30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大4K/60Hz対応プロトコルIPv4、 IPv6ジャック径(Φmm)(オーディオ)3.5(4極ミニジャック×1)
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大3台接続可能。 3台接続時の最大解像度は3840×2160(4K)までサポートします。 前面の2ポート(USB Type-C×1、USB A×1)はUSB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 前面にはUSBハブポート(USB Type-C×2、USB A×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1形状ジャック:3.5mm 4極ミニジャック×1規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数(合計)5ポート電源セルフパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)/(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(背面ポート)対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉最大解像度(対応)4K/60Hzコネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90結露なきこと伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応ポート)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA(Gen1対応ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(Gen1対応背面ポート)通信速度10Gbps、 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)DisplayPort メス×2HDMIタイプA(19pin) メス×3アクセス方式CSMA/CD対応解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ3台接続時最大解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
889税込978
1本
4日以内出荷
抗菌仕様で菌の増殖を抑え、清潔、安心のLANケーブルです。。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に対応します。 エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル径3.6mmの細径タイプ、しかもより線仕様で、取り回しの良い柔らかLANケーブルです。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様●色配線:TIA/EIA-568B●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付き周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードシールドUTP通信速度10Gbps通信規格10G BASE-T結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)3.6
LANケーブル CAT6 USB TypeC変換 サンワダイレクトLANケーブル CAT6 USB TypeC変換サンワダイレクト
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。
構造UTP
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 (DisplayPortのみ最大4K/30Hz) ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。 3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 前面にはUSBハブポート、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数(合計)4ポート電源セルフパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)最大解像度(対応)4K/60Hzコネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPortスロットカードリーダー:microSDカード、 SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90結露なきこと伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(背面ポート)通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)※DisplayPortは最大3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。対応プロトコルIPv4、 IPv6