カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • コクヨ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SBS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-nt008」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンキー サンワダイレクト

    テンキー

    サンワダイレクト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。 割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 NumLock非連動の安心設計です。
    仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なしセット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具ケーブル長(m)0.8対応OSWindows11、10、8.1、8、7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。動作力50±7gインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。キー数23キー※23キー+切替ボタン防塵防水性能なしキーストローク(mm)4.0±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節なし
PC周辺機器カテゴリ