カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
「400-sp067」の検索結果
特価

スピーカー
サンワダイレクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)最大出力(W)4(2W+2W)ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】外形寸法W97×D88×H124mmセンサー2インチ(直径約50mm)周波数特性120Hz~20KHz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)