カテゴリ
- 家電(16)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「funlogy speaker」の検索結果

スピーカー FUNLOGY Speaker
FUNLOGY¥1,898税込¥2,0881セット(2台)当日出荷から6日以内出荷本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。付属品取扱説明書適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約260(片方のサイズ)入力電源:5V-1.0A(USB Type-A)スピーカー14W(7W,3.6Ω×2)サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ)音声入力3.5mmイヤホンジャックスピーカーサイズ(mm)Φ48
ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組当日出荷ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続。乾電池・電源不要のパッシブスピーカー。いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続。軽量でコンパクトサイズ。スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)。左右スピーカー最大間隔約60cm型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
スピーカー
サンワダイレクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)最大出力(W)4(2W+2W)ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】外形寸法W97×D88×H124mmセンサー2インチ(直径約50mm)周波数特性120Hz~20KHz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)![BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77572137-220602-02.jpg)
BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ色ブラック質量(g)約210最大出力(W)3.6(1.8+1.8)ケーブル長(m)約1.2対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整最大消費電力(W)5.9入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー径:50mm、出力:3W+3W電源供給USB(Type-A)動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000動作電圧(V)5
PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用6.0(3.0+3.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:ACアダプタ(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能
エレコム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンセント不要!手軽なPCスピーカー材質【エンクロージャー】樹脂色ブラック質量(g)約380形式【エンクロージャー】バスレフ型電源DC+5V(500mA以上) (USB)最大出力(W)実効2.0+2.0(歪率10%)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82保証期間6カ月間入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)180~20000ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】4
PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き質量(g)約210消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50
PC スピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源USB-A 小型 ステレオ 最大出力4W(2W+2W) ボリュームコントローラー付
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。用途実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用4.0(2.0+2.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:USB-Aコネクタ/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
小型プロジェクター FUNLOGY Projector
FunLogy(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式![BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396554-200828-02.jpg)
BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー ヘッドホン出力対応仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9Wケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約485周波数特性120Hz~18000Hz最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
スピーカー
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。セット内容製品本体、取扱説明書質量(g)344電源USB電源最大出力(W)6(3+3)(実用)ケーブル長(m)0.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×140外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)周波数特性200~18000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー・2インチインピーダンス(Ω)4(ロード)
2WAYコンパクトスピーカー
アークヒル(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2個)当日出荷超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付
エレコム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約430最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクタ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4![BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396563-200828-02.jpg)
BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源]
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー コンパクトサイズ仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9Wケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約210周波数特性90Hz~18000Hz最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
スピーカー
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)外形寸法W82×D130×H187mm周波数特性130Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini
FUNLOGY¥2,498税込¥2,7481個当日出荷小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約250入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー6W,3Ωバッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)Φ70×80Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ42
USBスピーカー 2WAY ブラック
MCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で色ブラック電源DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6(3W+3W)ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2周波数特性20Hz~18KHzインターフェースUSB Aコネクタケーブル長(mm)スピーカー間:約100インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30スピーカーサイズ(mm)40
スピーカー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。付属品取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3W×2)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル約1.2m外形寸法W205×D36×H68mm(スピーカー本体)センサー1.5インチ(40mm×40mm)周波数特性80Hz~18kHz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)







![BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77572137-220602-02.jpg)







![BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396554-200828-02.jpg)



![BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396563-200828-02.jpg)