カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • ホーリック(30)
  • マサル工業(13)
  • SMC(12)
  • 未来工業(8)
  • エレコム(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DXアンテナ(4)
  • マックステル(3)
  • 日本アンテナ(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 関西通信電線(2)
  • マーベル(2)
  • 伸興電線(2)
  • NTB(2)
  • マスプロ電工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4C-FB」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナケーブル サンワダイレクトアンテナケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています 4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。 配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。 もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。 低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。 両端子金メッキ仕様
種類同軸規格S-4C-FBコネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)対応4K8K衛星放送コネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約6UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
分配器 アンテナ用 サンワダイレクト分配器 アンテナ用サンワダイレクト
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型にくらべて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能全端子電流通過型なのでどちらの端子も、接続機器からアンテナ側へ電源を供給可能です。安定した信号伝送ができるS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
ホワイト質量(g)83規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状F型ジャック/(ケーブル側)ストレート/F型プラグネジ式(金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど、壁面アンテナコンセント(F型端子)インピーダンス75Ω保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】約2.88×4.45×1.50(SR部を含む)【ケーブルコネクタ部】約1.25×3.28×1.25(SR部を含む)ケーブル長(cm)50取扱説明書日本語取扱説明書あり外径(Φcm)【ケーブル】約0.6
分配器 アンテナ用 サンワダイレクト分配器 アンテナ用サンワダイレクト
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型となっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。安定した信号伝送ができるS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
ホワイト質量(g)60規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状F型ジャック /(ケーブル側)ストレート/F型プラグネジ式(金メッキ仕様)インピーダンス75Ω保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】約2.88×4.45×1.50(SR部を含む)【ケーブルコネクタ部】約1.25×3.28×1.25(SR部を含む)ケーブル長(cm)20取扱説明書日本語取扱説明書あり外径(Φcm)【ケーブル】約0.6
分波器 サンワダイレクト分波器サンワダイレクト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。 二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。 アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 (分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等) 地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。 4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。 S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能規格S-4C-FBケーブル長(m)約0.5SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブル外径(Φmm)約6UL規格(線材)NON UL
AV家電カテゴリ