カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-lan-flff」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)。エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。
    付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス対応カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。ケーブル径(Φmm)0.25×18
  • LANケーブル CAT5e フラット サンワダイレクト

    LANケーブル CAT5e フラット

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。
    付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本構造UTPコネクタ形状RJ-45メス/メスケーブル長(cm)約44結線ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
  • LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト

    LAN延長ケーブル CAT6A すきま用

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。窓の隙間やドアのすき間を利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。窓を閉めるときは、急激な力を加えないよう静かに閉めてください。ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。2本同時に本製品をお使いにならないでください。
    付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本、取扱説明書なしコネクタ形状RJ-45メス/メス保証期間初期不良のみケーブルケーブル構造:UTPケーブル長(cm)44結線ストレート全結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
PCアクセサリーカテゴリ