LAN延長ケーブル CAT6A すきま用
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。
窓の隙間やドアのすき間を利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。
アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。
RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。
カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。
窓を閉めるときは、急激な力を加えないよう静かに閉めてください。
ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
2本同時に本製品をお使いにならないでください。
- 付属品
- 両面テープ×2枚、木ネジ×4本、取扱説明書なし
- コネクタ形状
- RJ-45メス/メス
- 保証期間
- 初期不良のみ
- ケーブル
- ケーブル構造:UTP
- ケーブル長(cm)
- 44
- 結線
- ストレート全結線
- 適合伝送帯域
- カテゴリ6A(10GBASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 内容量
- 1本
LANケーブル の新着商品
カテゴリ























![LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328186-260930-02.jpg)
![LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328351-260930-02.jpg)


![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)