カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • RS PRO(16)
  • ホーザン(13)
  • サンワサプライ(7)
  • A&D(6)
  • エレコム(6)
  • M5Stack(6)
  • エスコ(5)
  • ガステック(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 菊水電子工業(3)
  • ディノライト(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • アズワン(2)
  • ELPA(2)
  • 共立電気計器(2)
  • 東京精密(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb001」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル サンワダイレクトUSBケーブルサンワダイレクト
529税込582
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)特長。 簡易包装ぱっけーじを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。 無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 USB2.0規格認証ケーブルUSB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps:理論値)に対応した高品質ケーブルです。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。 2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。
UL規格UL20276コネクタ形状USBコネクタシリーズAオス-USBコネクタシリーズBオスライトグレーケーブルタイプオス-オスインターフェースUSB2.0、USB1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)480Mbps
USB TypeC-Aケーブル サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブルサンワダイレクト
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ブラック規格USB3.1 Gen2コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 AコネクタオスUL規格UL2725取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約4.4
ワイヤレスガイドシステム サンワダイレクトワイヤレスガイドシステムサンワダイレクト
46,980税込51,678
1個
当日出荷
同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】チャンネル数40連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)防塵防水性能IP54送信出力10mW通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。 ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。 ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1ガンメタリック質量(g)約650規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数(合計)2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×98×62対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)挟み幅20mm動作環境0~40℃、5~90%保証期間ご購入日より6ヶ月コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90結露なきこと伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz対応プロトコルIPv4、 IPv6USB【USBハブ】インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)、コネクタ形状:USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0)・USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)・USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、通信速度:5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps、供給電流:USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません・USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA・USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500mA
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応サンワダイレクト
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス対応機種【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約5.5USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応サンワダイレクト
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約55USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用していますら大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト質量(g)35規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。各機種に対応しているUSB ACアダプタ各種認証無し取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)3.8USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
エアダスター_電動 サンワダイレクトエアダスター_電動サンワダイレクト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)電圧25.8Vタイプ電動式電源リチウムポリマー電池(18000mAh)消費電力48~400W充電時間約5.5時間保証期間ご購入日より6ヶ月入力電流(A)0.6使用可能時間(分間)10~90
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m)材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T)電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)梱包数1アーム長さ(mm)495通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換)形態(出荷)ノックダウン組立式取付け方法クランプ、 グロメット組立時間20分動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在)通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbpsポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。アクセス方式CSMA/CD総耐荷重(kg)10対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)VESA対応75×75、100×100六角レンチ(mm)3.6組立人数1可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180