カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • SMC(54)
  • KENWOOD(10)
  • bitstrong(7)
  • 東芝(6)
  • JVCケンウッド(6)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • ロジテック(4)
  • Conni(コニー)(4)
  • エスコ(3)
  • 萩原(3)
  • 貝印(2)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • GENTOS(2)
  • S.G.E(2)
  • EIZO(2)
  • StarTech.com(2)
  • TEAC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8cm cd」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)バッファメモリ56Kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式ACアダプタ保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
欠品中
8ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) MACアドレステーブル:1K ACアダプタ重量:0g ACアダプタ:あり 壁掛け:あり材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数8ポート消費電力1.81W接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)バッファメモリ56Kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式ACアダプタ保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポートアクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり ケーブル長:約150cm MACアドレステーブル:4K 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm材質金属規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式電源内蔵保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ジャンボフレーム9Kbyteスイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様MACアドレステーブル:2K ケーブル長:約150cm ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm材質金属規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数5ポート消費電力2.75W接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)バッファメモリ128kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式電源内蔵保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ジャンボフレーム9Kbyteスイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートアクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり