カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 安全用品(2)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- BIGM(丸山製作所)(38)
- 大阪魂(30)
- エスコ(21)
- SMC(19)
- エレコム(17)
- 水本機械製作所(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- GAONA(ガオナ)(12)
- 三木プーリ(11)
- Anker(アンカー)(9)
- KITZ(キッツ)(8)
- 日酸TANAKA(8)
- nepros(8)
- Jackery(ジャクリ)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- TRACO POWER(7)
- コクヨ(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- ブランドをもっと見る
「W16W」の検索結果
特価

拡声器スピーカー
サンワダイレクト¥19,980税込¥21,9781個当日出荷IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます 。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)。ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】材質ABS樹脂 他型式単一指向性エレクレット型電源単3形乾電池×4本使用最大出力(W)16W外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】センサー3インチ(直径約77.8mm)連続使用時間約15時間程度(中間音量)保護等級IPX4周波数特性80Hz~12KHz入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)動作電圧1V~10V
カーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30W
サンワダイレクト¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート質量(g)約72.5最大出力(W)128適合機器充電:USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器寸法(cm)約直径3.58×7.55定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。使用電源アクセサリソケット保証期間ご購入日より1年適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。定格入力DC12/24V入力コネクタシガープラグ
拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き
サンワダイレクト¥47,980税込¥52,7781個当日出荷【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。 。本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。 。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 。 。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。。【有線マイク部】。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。。。セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク(ケーブル付属)×1、取扱説明書×1、収納バッグ×1、ACアダプター(DC12V 2A)×1、マイナスドライバー×1型式【有線マイク】【ワイヤレスマイク】単一指向性ダイナミックマイク寸法(mm)140×143×243.5質量(kg)約1.55容量[対応]SDカード/1TB、microSDカード/1TB質量(g)約26ポート数2ポート(USB A×1・USB Type-C×1)、全ポート数:5in1電源AC電源、電池駆動(単二電池×6本使用)適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、UHS-I(UHS-IIの高速転送には対応していません)最大出力(W)【スピーカー】実用:16(乾電池使用時:12W)ケーブル長(m)約1.5対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C周波数(kHz)【ワイヤレスマイク】±35(基準偏移)、±40(最大偏移)感度【有線マイク】【ワイヤレスマイク】-74±3dB対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ外形寸法(cm)【有線マイク】口径直径3.8×10.5電源電圧(V)【ワイヤレスマイク】DC3(単3形乾電池×2)(別売)連続使用時間約10~12時間程度(中間音量)(アルカリ電池使用時)※使用条件により異なります。外部出力6.3mm標準ジャック×1マイクロホン【有線マイク】●外形寸法(mm):口径直径35×105【ワイヤレスマイク】●トーン信号(KHz):32.768●不要輻射:2.5μW以下周波数特性【スピーカー】50Hz~20000Hz、【ワイヤレスマイク】806.125MHz~809.75MHz電池寿命(時間)約8(アルカリ電池使用時)電波形式【ワイヤレスマイク】F3E生産国中国入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーコネクタXLR3ピン(オス)最大入力(W)USB PD:100スロットSDカード×1、microSDカード×1動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと)マイク/スピーカーあり/あり電源供給方式バスパワーデータ転送速度5Gbpsインピーダンス(Ω)【スピーカー】4(ロード)、【有線マイク、ワイヤレスマイク】600設置形態据置形イヤフォンジャック3.5 3極ミニジャックアンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度【ワイヤレスマイク】送信:20ppm以下発振方式【ワイヤレスマイク】水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)【スピーカー】直径102(4インチ)ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け)電力(mW)【ワイヤレスマイク】空中線:10入力ポートあり
キャリングバッグ 本革 トート
サンワダイレクト¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷手触りの良いソフトな本革を使ったトートバッグです。通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインです。外側には便利なファスナーポケットやマガジンポケット付きです。メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。底鋲付きで、バッグ底面が直接床に付くのを防止します。付属品取扱説明書なし材質牛本革、ハンドル内側/合成皮革など質量(g)970タイプ底板入り容量(L)15適合サイズ14/13.3型ワイドまで全高(cm)約60(持ち手含む)保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×12.5×33(持ち手除く)ポケットメイン収納部/約W38×D10.5×H27cm・パソコン収納部/約W34×H24cm・ペットボトルホルダー/約W8×D8×H17.5cm・内ファスナーポケット(小)/約W11×D2×H14cm・ペンポケット×2/各約W2×H14cm・内小物ポケット/約W11×H14cm・マガジンポケット/約W40×H28.5cm・内小物ポケット/約W9×H14.5cm・内小物ポケット/約W12×H14.5cm・背面ファスナーポケット(外側)/約W22×H16cm
キャリングバッグ コーティングデニム
サンワダイレクト¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷岡山デニムを使用し豊岡で生産した日本製のビジネスバッグです。鞄制作の一大産地となる兵庫県豊岡市で縫製をしています。素材はパワフルな使用にも耐えるデニム生地を採用し、PVCコーティングでサラッとした手触りで雨や汚れ、色落ちなども防ぎます。ダブルルームタイプで書類などを分けて収納できます。また両面に便利なあおりポケット付きです。2つのメインルームは大きく開いて出し入れが便利です。内装には多数の小物ポケットを装備しています。ショルダーベルト付きです。セット内容本体、ショルダーベルト質量(kg)1.28容量(L)14長さ(cm)ショルダーベルト:約73~120ポケット数14ポケット適合サイズ14/13.3型ワイドまで保証期間初期不良のみポケットフロントポケット/約W33×H19cm・あおりポケット(前面)/約W35×D1.5×H25cm・小物ポケット×2/各約W20×H13.5cm・小物ポケット×2/各約W17.5×H16cm・小物ポケット×2/各約W19.5×D2×H14cm・パソコンポケット/約W33×D2×H23.5cm・小物ポケット×2/各約W15.5×H16cm・ペンポケット×2/各約W3.8×H22.5cm・あおりポケット(背面)/約W35×D1.5×H25cm寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約42×30×14.5
キャリングバッグ リュックタイプ
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷軽くて気軽に使えるシンプルデザインです。クッション入りのパソコンポケット付きです。リュックベルト背面は蒸れにくく通気性の良いメッシュクッションです。内装には充実の小物ポケットを装備しています。両サイドのポケットにはペットボトルも収納可能です。背面には背負ったまま出し入れができるファスナーポケット付きです。材質ポリエステル色ブラック質量(g)550容量(L)19ポケット数8ポケット収納サイズ13.3型ワイド/14型まで保証期間初期不良のみポケットパソコンポケット:約W26×D2.5×H33cm、小物ポケット:約W25×H17.5cm、小物ポケット:約W20×H18cm、フロントポケット(上):約W21×H11cm、フロントポケット(下):約W25×H24cm、背面ファスナーポケット:約W16×H20.5cm、サイドポケット×2:約W10×D7×H21cm本体寸法(cm)約W30×D16×H45撥水加工あり
キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷リュック背面にハードなPP素材を採用したハードシェルリュックです。約5cmのマチ拡張が可能で、荷物が多いときに便利です。内装は分けて収納可能なダブルルーム仕様です。スーツケースのように左右に大きく開き、収納時や荷物取り出し時に便利です。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。バッグのサイドにはミニポケットが付いているので、スマートフォンや定期などの小物を収納することができます。背中に当たる部分は立体メッシュ素材になっており、長時間使用しても蒸れにくくなっています。チェストベルト付きで体へのフィット感を高めます。手提げでも持てる、横持ち/縦持ち用のハンドルを装備しています。質量(kg)約1.39色ブラック容量(L)約14素材表面素材/PP、ポリエステルポケットPC用:15.6型ワイドまでのノートパソコン(収納内寸目安:約W28×H36×D2cm)、タブレット用:11インチまでのタブレット(収納内寸目安:約W20×H27cm)本体寸法(cm)約W44.5×D17.5(拡張時:22.5)×H33(取っ手部分除く)、【メインルーム】メイン収納部/約W31×H43×D3(拡張時:8)、書類ポケット/約W31×H32、小物ポケット大/約W19×H16、小物ポケット小/約W12×H16、メッシュポケット小/各約W14×H16、メッシュポケット大/約W29×H16、【PCルーム】メイン収納部/約W30×H41×D3、PC用ポケット/約W28×H36×D2、タブレット用ポケット/約W20×H27、ペンポケット/約直径1.5、背面ポケット/約W16×H20
キャリングバッグ 3WAY トート
サンワダイレクト¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。肩にかけるトートバッグ、斜めがけでのショルダーバッグ、リュックスタイルにもなる3WAYタイプです。メイン収納は、パソコンやタブレットなどをまとめて収納できる大容量タイプです。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。リュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。付属品リフレクターキーホルダー、ショルダーベルト(75~128cm)色ブラック容量約21リットル質量(g)約822収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型まで材質(表)ポリエステル本体寸法(cm)約W37×D13×H40、メイン収納部内寸:約W31×D12×H36、<ポケットサイズ>ノートパソコンポケット:約W34×D2.5×H36、タブレットポケット:約W31×H23.5、ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ペンポケット(大):約W5×D1×H15、ペンポケット(細):約W2.5×D1×H15、小物ポケット:約W11.5×D1×H15、小物ポケット:約W16.5×H15、ボトルホルダー:約直径8×H22、フロントポケット:約W36×H34、ファスナー付きポケット:約W35×H32、サイドポケット:約W9×H17、背面ポケット:約W36×H34、リュックベルトポケット:約W5.5×H13.5撥水加工なし
スピーカー
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷実用最大出力16Wのハイパワーと響きの良い木製キャビネット筐体により迫力と臨場感のある音楽を再生します。インテリアにもマッチする木製キャビネットを採用し、シンプルで飽きのこないデザインはパソコンだけでなく40インチ程度のテレビ用スピーカーとしてもお勧めです。高音再生に優れた1インチツィーターユニットを搭載しており透明感のある高音域の再現が可能です。豊かな低音域まで再現できる大型の2.5インチドライバーユニットを搭載。迫力の重低音を再現します。BASS(低音)コントロール、TREBLE(高音)コントロールを搭載。好みの音質に調整が可能です。左右スピーカーユニット間は3.5mmオーディオケーブル(約1.5m)で接続されており、 スピーカー間を市販のオーディオ延長ケーブル等で延長することも可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源内蔵最大出力(W)16(5W×2+3W×2)外形寸法W110×D123×H180mmセンサー2.5インチ(直径約67mm)周波数特性40Hz~22,000Hz入力端子有線接続(3.5mmステレオミニケーブル )スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
キャリングバッグ リュックタイプ
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインの多機能リュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。正面にも背面には両サイドからアクセスできる便利なポケット付きです。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。後ろからの視認性アップのために反射素材を配置しています。仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約1.42色ブラック容量22リットル(拡張時:33リットル)素材ポリエステル本体寸法(cm)約W30×D19.5×H45、<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W28.5×H19、衣装ルーム(拡張なし):約W29×D5.5×H44、衣装ルーム(拡張あり):約W29×D14×H44、<ノートPC・タブレット収納>小物ポケット×2:約W11×D2.5×H18、ペンポケット×2:約W2.8×H18、メイン収納部:約W29×D9×H44、ノートパソコン用収納部:約W27×D3×H38、<フロントポケット>フロントポケット(上):約W22×H16.5、フロントポケット(下):約W25×H20、小物ポケット×2:約W11×D1.5×H10、背面ポケット:約W26×H16撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、26Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。付属品リフレクターキーホルダー色ブラック容量約26リットル質量(g)約840収納サイズタブレット11型まで、ノートPC16型まで材質(表)ポリエステル本体寸法(cm)約W32×D13×H47、メイン収納部内寸:約W31×D12×H46、<ポケットサイズ>ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W27×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、ペンポケット×2:約W3×H18、小物ポケット(上・中央):約W10.5×H18、小物ポケット(上・右):約W11×H18、小物ポケット(下)×2:約W14.5×H16、上面ポケット:約W30×D16.5、フロントポケット:約W30×H30、サイドポケット×2:約W11.5×H17、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14撥水加工なし
キャリングバック ビジネスタイプ 3WAY
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインのビジネスバッグです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約1.65色ブラック容量26リットル(拡張時:39リットル)素材ポリエステル本体寸法(cm)約W45×D21.5×H32<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W30×H20、衣装ルーム(拡張なし):約W44×D7×H31、衣装ルーム(拡張あり):約W44×D16×H31、<ノートPC・タブレット収納>ノートパソコン用収納部:約W40×D3×H27、小物ポケット×2:約W19×H16、メイン収納部:約W43×D9.5×H30、小物ポケット×2:約W22×H24、<フロントポケット>フロントポケット(大):約W6.5×H27、フロントポケット(小)×2:約W19×H19、小物ポケット:約W13×H18、ペンポケット×2:約W2.5×H18、小物ポケット×2:約W1.5×H18撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック
サンワダイレクト¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、24Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。付属品リフレクターキーホルダー色ブラック容量約24リットル質量(g)約900収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.3型まで材質(表)ポリエステル本体寸法(cm)約W28×D16×H51、メイン収納部内寸:約W28×D13×H44.5、<ポケットサイズ>ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W24.5×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、書類ポケット:約W27×H36、ファスナー付きポケット:約W18×H22.5、ベルト付きポケット:約W11×H17、小物ポケット:約W7×H12.5、フラップポケット:約W25×H15.5、フロントポケット:約W27×H43、サイドポケット×2:約W11.5×H17、背面ポケット:約W27×H19、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14撥水加工なし
キャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷マチ拡張機能のある軽量リュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約9cm拡張します。(約1.5倍)。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。3ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約1.06色ブラック容量約21リットル(拡張時:32リットル)素材ポリエステル本体寸法(cm)約W33×D47.5×H16(拡張時:25)(取っ手部分除く)、<フロントポケット>フロントポケット(上)/約W30×H28、小物ポケット/約W11.5×H15、フロントポケット(下)/約W30×H18、<書類・ガジェットルーム>書類ルーム/約W30×D7×H46、小物ポケット(上)/約W30×H20、小物ポケット(下)/約W13×H15.5、ペンポケット×2/約W2×D1×H15.5、メッシュポケット/約W12.5×H23、メッシュポケット/約W17.5×H23、<ノートPC・タブレットルーム>ノートパソコン用ポケット/約W30×D3.5×H43、タブレット用ポケット/約W30×H43、書類ルーム/約W30×H46、<衣類・旅行用品ルーム>メッシュポケット/約W30×H23、衣類ルーム(※拡張なし)/約W30×D2×H46、衣類ルーム(※拡張あり)/約W30×D11×H46撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。