カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • サンワサプライ(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 未来工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-mh」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノラルヘッドセット サンワダイレクトモノラルヘッドセットサンワダイレクト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
付属品充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)充電時間約1.5~2時間周波数範囲2.402~2.480通信距離約10m(使用環境によって異なります)再生周波数帯域(Hz)20~20000伝送方法FHSSプロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP音圧感度(dB)-50±3対応コーデックSBC
モノラルヘッドセット サンワダイレクトモノラルヘッドセットサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
単一指向性の外付けマイク付き ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど充電時間2時間周波数範囲2.402~2.480GHz連続再生時間(最大)6時間マイク/スピーカーマイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性ポート(充電)Type-C通信距離(m)10連続待受時間(最大)80時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)(最大)7マルチポイント対応対応プロファイルHSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
モノラルヘッドセット サンワダイレクトモノラルヘッドセットサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。 マイクミュートボタン付き フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。 クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。 やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。 片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
仕様●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C適合機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどセット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードルブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約20、音楽:約23、待受:約660充電時間(時間)2指向性単一指向性伝送方法GFSK周波数(GHz)2.402~2.480周波数帯域(Hz)20~20000Bluetooth5.0音圧感度(dB)-43±3装着方式片耳通信距離(m)10対応コーデックSBC音量調節ミュート、音量調節マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクトヘッドセット Bluetoothサンワダイレクト
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセット耳を塞ぐことなく使えるため、耳が蒸れにくいです。小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル搭載+CVC8.0搭載通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイク、およびCVC8.0により、周囲のノイズを低減し、自分の声をクリアに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。電源のON/OFFがしやすいスライドスイッチスライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能です。電源の切り忘れ防止にも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが一目で分かるように、スイッチ部分がONのときは緑、OFFのときは赤になります。
仕様●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性付属品充電用USBケーブル(約62cm)質量(g)約15備考SCMS-T対応電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)連続使用時間(時間)通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。)充電時間(時間)約2色(本体)ブラック伝送方法GFSK取扱説明書日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、apt-X、apt-X HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ