カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • 家電(10)
  • 安全用品(8)
  • カー用品(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(24)
  • OHNO(大野ゴム工業)(10)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • SMC(2,918)
  • RS PRO(786)
  • TRACO POWER(738)
  • Panasonic(パナソニック)(726)
  • KEMET(626)
  • omron(オムロン)(444)
  • コガネイ(387)
  • MURATA(村田製作所)(379)
  • ParkerTAIYO(332)
  • YAGEO(321)
  • BIGM(丸山製作所)(305)
  • エスコ(280)
  • KYOCERA AVX(243)
  • XP POWER(240)
  • VISHAY(230)
  • 渡辺電機工業(230)
  • CKD(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc2」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
HDMI分配器 サンワダイレクトHDMI分配器サンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
当日出荷
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
付属品ACアダプタ(DC 5V/2A)、取扱説明書材質スチール質量(g)164消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×19インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2最大解像度4096×2160/60Hz保証期間ご購入日より6か月データレート(Gbps)6.0/600MHz
メディアプレーヤー サンワダイレクトメディアプレーヤーサンワダイレクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, Tセット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
電源タップ_タワー型 サンワダイレクト電源タップ_タワー型サンワダイレクト(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコードブラック規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格100V/14Aコンセント個数12コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)2機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキングブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付保護機能過電流保護機能アース端子なしマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグUSBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
メディアプレーヤー サンワダイレクトメディアプレーヤーサンワダイレクト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
カーチャージャー サンワダイレクトカーチャージャーサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USBPD(PowerDelivery)規格に対応したUSBType-Cポートと、USBAポートを搭載した、カーチャージャーです。 USBType-Cポートは、最大30WまでのUSBPD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。 取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
適合機種USBType-Cポート:USBPowerDelivery30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPCなど/USBAポート:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod・その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器セット内容本体、取扱説明書・保証書ブラック最大出力(W)30入力電圧(V)DC12/24定格出力USBType-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USBAポート:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)コネクタ(入力)シガープラグ、(出力):USBAコネクタメス×1ポート/USBType-Cコネクタメス×1ポート適合車種DC12V/24Vマイナスアース車USBポート数2定格入力DC12/24V
USB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) サンワダイレクトUSB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き)サンワダイレクト
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。 2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。 通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。 ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。 カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 壁固定などが可能なウォールマウント機能付
仕様延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレートセット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチールブラック配線接続CAT5eストレート, CAT5ストレート消費電力送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大)対応機種対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなどインターフェース送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2延長ケーブル(m)50(最大)動作環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと)取扱説明書日本語取扱説明書ありUSBタイプUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】センサー3.25インチ(直径約105mm)連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)周波数特性50Hz~20KHz入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)インピーダンス1.0KΩ(1KHz)充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)S/N比55dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1.0V~10V充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)消費電流500μA以下(供給電圧2V)
HDMI分配器 サンワダイレクトHDMI分配器サンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
当日出荷
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。 4K2K(4096×2160)@60Hz解像度に対応しており※注1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。 ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコン等)に伝える方式です。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様入力DDC信号:5V 機器間制御(CEC):対応(OUTPUT1のみ) ピクセルクロック:600MHz データレート(最大):6.0Gbit/s HDCP:HDCP2.2対応 HDCP:HDCP 2.2対応 分配内容:2分配付属品ACアダプタ(DC 5V/2A ケーブル長約1.2m)セット内容ACアダプタ(DC 5V/2A)、取扱説明書、保証書材質スチール質量(g)約232消費電力1.5W(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×56.5×23.2インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2最大解像度4K2K(4096×2160)保証期間ご購入日より6ヶ月動作温湿度範囲温度0~70℃ 湿度90%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲温度-10~80℃ 湿度90%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160@60Hz (4:4:4)4096x2160@60Hz (4:2:0)3840x2160@60Hz (4:4:4)3840x2160@60Hz (4:2:0)1920×1200@60Hz1920×1080@60Hz
充電クレードルスタンド サンワダイレクト充電クレードルスタンドサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで 充電ができるクレードルスタンドです。 マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚質量(g)約105出力DC5V/2A(最大)寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92入力端子microUSB Type-B メス取扱説明書日本語取扱説明書あり
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。4K/30Hz解像度に対応しており※1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。※HDMI入出力側リモコン付きでワイヤレスに切替ができます。※1 全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)、ACアダプタ(DC5V 2A)材質スチール質量(g)約454切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×92×21保存温度(℃)-10~80インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、同軸デジタル×1、光デジタル(角型)×1保証期間ご購入日より6ヶ月作動温度(℃)0~70HDMI規格HDMI Ver1.4aデータレート10.2Gbps
メディアプレーヤー サンワダイレクトメディアプレーヤーサンワダイレクト
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。)電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカードコネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz音声出力HDMI・RCAコンポジット映像出力HDMI、RCAコンポジット
モバイルバッテリー サンワダイレクトモバイルバッテリーサンワダイレクト
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタブラックケーブル長(m)約1.1(付属ACアダプタ)定格出力AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計)出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3~4時間バッテリー容量(Ah)22.8保証期間ご購入日より6ヶ月入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)出力端子AC 1ポート、USB A 2ポートプラグ形状2P(付属ACアダプタ)定格入力DC18V/2A(最大)取扱説明書あり
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ACタップとUSB充電器が一体になった、ACコンセント付きのモバイルUSB充電器です。 ACコンセントの差込口が3ポート付いているので、ホテルなどコンセントが少ない場所でもコンセントを塞ぎません。 USBポートを2ポート搭載しており、2台同時に機器を充電することができます。(2ポート合計2.4Aまで)。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様差込口数:2P 3個口 絶縁キャップ:あり材質PC(本体ケース)定格容量AC100~240V 1400W(合計)定格出力DC5V/2.4A(2ポート合計最大)USBポート数2ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz取扱説明書あり【使用上の注意】※本製品には変圧機能はありません。海外ではAC100V専用機器は接続しないでください。※3つのACコンセントの合計が1400W以下でご使用ください。※本製品にコンセントタップを接続しないでください。※直接壁コンセントへの接続を指定されている製品は、本製品には接続しないでください。
USB TypeCケーブル サンワダイレクトUSB TypeCケーブルサンワダイレクト
2,198税込2,418
1本
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。 充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)ブラック種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。UL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.8USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
変換アダプタ サンワダイレクト変換アダプタサンワダイレクト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USBケーブルを、USB Type-Cケーブルに変換するアダプタUSB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(USB3.1 Gen1 規格対応)お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタオスを持つケーブル)や、USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1対応 USB3.1(Gen1)・USB3.0の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。 急速充電対応1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラックコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタメス取扱説明書なしオス形状USB Type-Cメス形状USB A
パソコン切替器 サンワダイレクトパソコン切替器サンワダイレクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。 PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。 前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイセット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き)切替方式本体ボタン切替電源ACアダプタ(DC5V1A)対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用)ディスプレイHDMI保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps最大接続台数2台(PC)供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
カーチャージャー サンワダイレクトカーチャージャーサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-Cポートを2ポート搭載した、カーチャージャーです。 片側のポートはUSB PD(Power Delivery)規格に対応しています。 PD対応ポートでは、最大30Wまでの出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 ※2ポート同時充電する場合は、2ポート合計5V/4.8Aまでの出力になります。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。 取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
最大出力(W)30セット内容本体、取扱説明書・保証書使用電源アクセサリソケット定格入力DC12V/24V定格入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)<ポート1>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5、DC15/2、DC20/1.5(最大30W)、<ポート2>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5(最大30W)ポート数(USB Type-C)2適合車種DC12V/24V マイナスアース車適合機器<ポート1>USB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット、<ポート2>各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器コネクタ(入力):シガープラグ、(出力):USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート
キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付きサンワダイレクト
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。涼しい季節にはファンや背中のパーツを取外して通常のリュックとして使用できます。ファンはショルダーベルトの前面のリモコンで操作できす。DC5V/2.0Aで一般的なモバイルバッテリーに対応します。(USB A)13.3インチまでのノートパソコンが収納できるクッションポケット付きです。
仕様キャリーサポーターなしブラック質量(g)1400【適合モバイルバッテリー・連続稼働時間】容量(L)25寸法(cm)【バッテリー専用ポケット】11×17×2(収納できるモバイルバッテリーのサイズ10×16×1.8)仕上ポリエステル
モバイルバッテリー ノートパソコン用 サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用サンワダイレクト
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く) 内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で蓄電することができます。電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ×10種 、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】出力(USB)5V/2.4A、(DC)12V/3.5A・19V/3.5Aケーブル長(m)1.5本体質量(g)660定格出力電流(A)3.5A、3.5A入力18V/2A定格出力DC18V/2A機能パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、低電流充電:非対応バッテリーリチウムイオン電池充電時間3~4時間バッテリー電圧(V)14.4定格出力電力(W)66.5入力端子DCジャック充電器機能AC充電器一体型:非対応LEDライトなし電池残量表示デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】バッテリー容量(mAh)5000定格出力電圧(DC V)1219USBポート数1プラグ形状ACプラグ:2PUSBポート出力:1ポート、端子形状:USB A、合計最大出力:12W、定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A定格入力DC18V/2A、AC100-240 50/60Hz充電端子DC給電端子USB、DCケーブルタイプケーブル一体型:非対応バッテリー容量(Wh)72出力ポートDC出力ポート:2ポートUSB規格USB PD:非対応、USB-IF認証:なし
拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付きサンワダイレクト
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。注意※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク質量(kg)【スピーカー部】約15サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm)電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0最大出力(W)【スピーカー部】180周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2)連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHzインピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω充電時間【スピーカー部】約6時間電波形式【ワイヤレスマイク部】F3Eバッテリー容量(Ah)8送信出力【Bluetooth部】Class 2電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時)スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用)アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナサイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。)周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付きサンワダイレクト
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。 本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 【ワイヤレスマイク部】特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。【有線マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
寸法(mm)140×143×243.5質量(kg)1.55マイクロホン【有線マイク】●型式:単一指向性ダイナミックマイク●感度(dB):-77●インピーダンス(オーム):600●外形寸法(mm):口径直径35×105●ケーブル長(m):1.5●コネクタ:XLR3ピン(オス) 【ワイヤレスマイク】●型式:単一指向性ダイナミックマイク●アンテナ形式:内蔵アンテナ●周波数特性(MHz):806.125~809.750●発振方式:水晶制御PLLシンセサイザー●電波形式:F3E●トーン信号(KHz):32.768●空中線電力(mW):10●送信周波数安定度:20ppm以下●不要輻射:2.5μW以下●基準周波数偏移(KHz):-35●最大周波数偏移(KHz):-40●感度(dB):-77●インピーダンス(オーム):600●電源電圧:DC3V(単3形乾電池×2)●電池持続時間(時間):約8スピーカー●実用最大出力(W):16●実用最大出力/電池使用時(W):12●周波数特性(Hz):50~20000●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ(インチ):4●ロードインピーダンス(オーム):4●入力端子1:6.3mm標準ジャック●入力端子2:13.5mmステレオミニジャック●外部出力:6.3mm標準ジャック●電源:スピーカー:AC/電池駆動(単二電池×6本使用)●電池持続時間(時間):約10~12
ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクトビデオキャプチャーボックスサンワダイレクト
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン電源DC5V/2A対応OSWindows10, 8.1, 8記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg液晶サイズ3.5型インターフェースUSB2.0バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスクスピーカー1Wコネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャックスロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1画素数480×234消費電流約300~700mAフレームレート60fps音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー映像出力HDMI、液晶モニター
ビデオキャプチャー サンワダイレクトビデオキャプチャーサンワダイレクト
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)本体質量(g)約155保証期間ご購入日より1年インターフェースUSB2.0準拠映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1映像出力HDMI端子端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポートスロットmicroSDカードスロット記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク容量(GB)128対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS画面サイズ3.5型※解像度:480×320対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)サンプルレート44.1kHz出力(W)スピーカー:1電源DC5V/2Aバッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約2録画時間約3時間(連続)連続再生時間約5時間消費電流(mA)約600使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
電源タップ  スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト電源タップ スリムタップ PD33W対応サンワダイレクト
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A)サイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力)コード4.2mmx7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり電源コード3mアース端子なし対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポートプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口雷ガードなし
カーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30W サンワダイレクトカーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30Wサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート質量(g)約72.5最大出力(W)128適合機器充電:USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器寸法(cm)約直径3.58×7.55定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。使用電源アクセサリソケット保証期間ご購入日より1年適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。定格入力DC12/24V取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタシガープラグ
電源タップ  スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト電源タップ スリムタップ PD33W対応サンワダイレクト
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A)サイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力)コード4.2mmx7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり電源コード1.5アース端子なし対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポートプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口雷ガードなし
USBハブ サンワダイレクトUSBハブサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
USB3.1 Gen2 対応のUSBハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 ACアダプタ付き
セット内容ACアダプタ(DC12V 2A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.0mポート数4ポートケーブル長(m)1インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)電源供給方式セルフパワーUSBポート数4供給電流(mA)最大4800(全4ポート合計/セルフパワー時)通信速度10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ※10Gbps(USB3.2 Gen2) ※5Gbps(USB3.2 Gen1)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ メス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Aコネクタ メス×4
クーラー サンワダイレクトクーラーサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
スマートフォンの熱暴走を防ぎます。 コンパクトで持ち歩きできます。 電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
セット内容microUSBケーブル定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)3.7V/1800入力電流(mA)1Aノイズレベル15.6dBA使用可能時間(分間)約1.5時間最大風量(CFM)3.2入力電圧DC5V
スピーカー テレビ用 サンワダイレクトスピーカー テレビ用サンワダイレクト
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
夜間にテレビの音量を上げることなく手元で音声出力をしてテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が普段使う音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑がかかるといった状況で非常に便利です。5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンでの調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。USB給電での動作なので別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することでバッテリー残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。最大出力5Wの大音量で少し離れた場所からでもはっきり聞こえます。操作しやすい大型のワンボタン設計で、電源も音量も簡単に操作が可能です。
セット内容取扱説明書、製品本体出力(W)実用最大:5電源USBポートより供給(DC5V/2A)ケーブル長(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×92×102周波数特性100Hz-18KHzインピーダンスロード:4Ω入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイクブラック電源AC100V50/60Hz電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)感度-76±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1周波数特性65Hz~20KHzインピーダンス220Ω充電時間約2時間電波形式F3Eバッテリー容量(Ah)2.2電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1充電方式AC電源(100V)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
AC充電器 USB Power Delivery対応 サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応サンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
質量(g)約234使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計:95、USB PD:100対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)、C1/C2+A:65W+18W(最大83W)、C2+C3:65W+30W(最大95W)、C3+A:5V/3A(最大15W)、<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)、C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)、C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×6.6×6.5出力端子USB A、USB Type-Cプラグ形状2PUSBポート4ポート※USB Type-C×3、USB A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
モバイルバッテリー_USB PD対応_ハンドル付き サンワダイレクトモバイルバッテリー_USB PD対応_ハンドル付きサンワダイレクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書ホワイト質量(g)530出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時本体形状その他バッテリー容量(Ah)5バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
ディスプレイ サンワダイレクトディスプレイサンワダイレクト
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。 SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。 電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。 SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。 本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。 大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。 VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
仕様再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG、BMP、PNG、GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPEセット内容ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源DC5V/2A定格消費電力(W)最大4.8解像度1024×600対応メディア8GB~128GBのSDカード、USBメモリスピーカー4Ω 2W ×2スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1フレームレート30fps以下アスペクト比16:9モニターサイズ7型
カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤーサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。 専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。 ステレオ対応 MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。 イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1セット内容ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm)電源単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V)対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP記録方式WAV、MP3、WMAインターフェースUSB2.0使用時間3時間※アルカリ電池使用時コネクタオーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス取扱説明書あり
AC充電器 USB Power Delivery対応 67W サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 67Wサンワダイレクト
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計3ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大3台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
質量(g)約112使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)合計:65、USB PD:67対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(1ポート最大67W)、【2ポート使用時】C1+C2/C1+C3:合計最大65W、C2+C3:5V/4A(合計最大20W)、【3ポート使用時】C1+C2+C3:45W+5V/4A(合計最大65W)キャップ絶縁キャップ:なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×5×4出力端子USB A,USB Type-Cプラグ形状2PUSBポートUSB Type-C×3ポート定格入力AC100-240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
アダプタ USB TypeC デジタル表示付き サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付きサンワダイレクト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大240WUSB規格USB 40Gbps
USB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用サンワダイレクト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)転送速度最大USB10GbpsUSB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック質量(g)約9対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず)コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト質量(g)約60ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種コネクタType-Cオス - Type-Cオス取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約4USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用していますら大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト質量(g)35規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。各機種に対応しているUSB ACアダプタ各種認証無し取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)3.8USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)