カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • StarTech.com(22)
  • エレコム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(6)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • JTT(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ホーリック(2)
  • MCO(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 富士電機(1)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(1)
  • BULGIN(1)
  • 銀座ステファニー化粧品(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • ルーメン(1)
  • NANLITE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpcp」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換ケーブル サンワダイレクト変換ケーブルサンワダイレクト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。 ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVCブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWG取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約5
DisplayPort延長ケーブル サンワダイレクトDisplayPort延長ケーブルサンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
当日出荷
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。 頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVCブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWG取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約6.5変換タイプオス - メス
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ