カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • キャプチャユニット(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • CORSAIR(15)
  • StarTech.com(2)
  • エスエスエーサービス(1)
  • ELGATO(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • エレコム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elgato」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオキャプチャー サンワダイレクト

    ビデオキャプチャー

    サンワダイレクト
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
    仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps出力(W)スピーカー:1電源DC5V/2A本体質量(g)約155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC消費電流(mA)約600インターフェースUSB2.0準拠バッテリーリチウムポリマー電池解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク充電時間(時間)約2録画時間約3時間(連続)連続再生時間約5時間スロットmicroSDカードスロット端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート画面サイズ3.5型※解像度:480×320サンプルレート44.1kHz対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)映像出力HDMI端子映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)容量(GB)128
atok特集
  • おすすめ人気ランキング
  • atok