カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • エレコム(36)
  • LEPLUS NEXT(23)
  • iFace(3)
  • トリニティ(41)
  • レイ・アウト(34)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • Anker(アンカー)(22)
  • DHA Corporation(19)
  • StarTech.com(16)
  • ラムマウント(13)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • MOTTERU(9)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • MSソリューションズ(2)
  • ユニケース(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • WIS(1)
  • ユニテク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「google pixel 8」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラー スマートフォン用 サンワダイレクトクーラー スマートフォン用サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラースマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大19Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。どんなスマホにも取り付けやすい伸縮式クランプを採用。クーラーの取付位置を自由に変更できます。3段階の風量調整が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできません)クーラー本体に1/4インチネジを取付可能なネジ穴を搭載。カメラ用三脚に取付る事が可能です。
付属品USBケーブル(TypeC)寸法(mm)約W54.5×D82.5×H42質量(g)約98出力(W)19入力電圧(V)DC9/5対応機種クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなどiPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 などバッテリー無し入力電流(A)最大3ノイズレベル67dBA※最大風量時、測定距離30cm取付可能幅(mm)66~85取扱説明書日本語取扱説明書ありファン速度(rpm)6000
クーラー スマートフォン用 サンワダイレクトクーラー スマートフォン用サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラースマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大12Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。MagSafeに対応したiPhoneに磁石で取付可能です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。MagSafeに対応していないiPhoneやスマートフォンへは着脱可能な専用クランプで取付が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできます)
付属品USBケーブル(TypeC)、専用クランプ、金属プレート寸法(mm)約W61.4×D61.4×H25.7質量(g)約86出力(W)12入力電圧(V)DC9/5対応機種【マグネット取付】MagSafeに対応した機種、付属の金属リングを貼り付けられる機器。【専用クランプ取付】クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなど【マグネット取付】iPhone12シリーズ以降、【専用クランプ取付】iPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 などバッテリー無し入力電流(A)最大2ノイズレベル51dBA※最大風量時、測定距離30cm取付可能幅(mm)66~85取扱説明書日本語取扱説明書ありファン速度(rpm)5000
google pixel 5a ケース特集