カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • TORRAS(98)
  • iFace(36)
  • レイ・アウト(29)
  • BELKIN(ベルキン)(19)
  • エレコム(16)
  • ユニケース(16)
  • MOTTERU(11)
  • Smart Stock(11)
  • Optiline(オプティライン)(9)
  • エアージェイ(8)
  • OtterBOX(8)
  • 多摩電子(7)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • カシムラ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • HACRAY(ハクライ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「magsafe2」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付けサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
Magsaafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンスタンドです。接地面がマグネットで取り付けができるので、磁力がある箇所に取り付けすることができます。マグネットで着脱ができるので、様々な場面で使用することができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが付属しています。ヒンジが2か所あるので、前後への位置調整が可能です。
セット内容メタルリング×1材質スチール製適合機器1台対応高さ調整可能固定方法ホルダー型マグネット対応角度調節対応
ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクトホルダー スマートフォン用サンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるMagsafe対応スマホホルダーです。Magsafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シール(2枚付属)を貼ってご使用いただけます。そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。自撮り棒としても使えます。回転式で好みの向きに設置できます。コンパクトに折りたためて携帯に便利です。最大32mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。【ご注意】・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
セット内容本体、金属シール×2、透明シール×2
ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付けサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
Magsaafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンスタンドです。接地面がマグネットで取り付けができるので、磁力がある箇所に取り付けすることができます。マグネットで着脱ができるので、様々な場面で使用することができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが付属しています。ヒンジが2か所あるので、前後への位置調整が可能です。
材質スチール、シリコーンゴム適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン寸法(cm)約W6×D20×H0.5(展開時)、約W6×D8×H1.4(折りたたみ時)製品質量(g)約112耐荷重(g)300取扱説明書なし
マグネットホルダー サンワダイレクトマグネットホルダーサンワダイレクト
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
iPhoneをMacのWEBカメラとして使用する、連携カメラ機能使用時に便利なiPhone用マグネットホルダーです。 無段階角度調整ができるので、カメラアングルを自由に調整することができます。 iPhoneを表裏リバーシブルで設置できるので背面のカメラ側を使った連携カメラでの使用に加えて、iPhoneの画面を見ながらSNSのチェックなど2通りの使い方ができます。 Magsafeに対応していないハードケースには付属の金属シールを貼り付けて使うことができます。 使用しない時はホルダーを折りたたんでモニター背面側に収納できるので、視界に残らずスッキリ使えます。
仕様フレキシブルアーム:非対応セット内容マグネットホルダー、マウントベース、金属リングシール、両面テープ(予備)材質アルミ製適合機器(台数)1マグネット対応両面テープ対応角度調節対応
車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付き サンワダイレクト車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付きサンワダイレクト
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォンセット内容充電ホルダー、エアコン取付けフック、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書ケーブル長(m)約1耐荷重(kg)0.7定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン機能ワイヤレス充電あり設置方法エアコンルーバーに取付適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)アームボールジョイントによる角度調整定格入力5V/2A、DC9V/2A入力コネクタUSB Type-C(メス)
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプサンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約189保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5設置方法吸盤取り付け適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタUSB Type-Cポート メス
ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
Magsafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンホルダーです。ダッシュボードや机上に取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。ゲル吸盤取り付けタイプなので、デスク回りやキッチン周りなど様々な場所に取り付けができます。本体にあるレバーを引き上げることで、本体が回転するので、見える位置に向きを調整できます。ヒンジが2つあるので、前後の位置調整もすることができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが1つ付属しています。
セット内容メタルリング直径(Φcm)吸盤:約6.8適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン寸法(cm)約W6.8×D7.3~20.2×H3.3~16製品質量(g)約119(本体のみ)設置方法ゲル吸盤取り付け設置場所W6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所適合車種吸盤部が貼り付くW6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)300アーム角度調整取扱説明書日本語取扱説明書あり
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付けサンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約124保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7設置方法エアコンルーバーに取り付け適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタUSB Type-Cポート メス
車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付き サンワダイレクト車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付きサンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォンセット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書ケーブル長(m)約1耐荷重(kg)0.7定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン機能ワイヤレス充電あり設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100定格入力5V/2A、DC9V/2A入力コネクタUSB Type-C(メス)