カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(4)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • SanDisk(サンディスク)(6)
  • エレコム(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • Team(チーム)(4)
  • サンディスク(4)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • ARCHISS(2)
  • サンワサプライ(23)
  • プリンストン(2)
  • Dynabook(38)
  • グリーンハウス(32)
  • NEXTEC(28)
  • ナカバヤシ(26)
  • FIRSTCOM(14)
  • MCO(12)
  • i-PRO(11)
  • StarTech.com(9)
ストレージ容量
  • 1TB(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdhc」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4センサーCMOSセンサー(1/3インチ)インターフェースUSBディスプレイ3インチTFT液晶解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA対応メディアmicroSDHCカードフォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI動作時間最長3時間(LED消灯時)画素数500万画素
ボイスレコーダー サンワダイレクトボイスレコーダーサンワダイレクト
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!FMラジオ機能搭載充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHzセット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個)電源リチウムポリマーバッテリーマイクロホンステレオマイクメモリー8GB対応メディアmicroSDHC 32GBまで再生可能時間10時間録音方式MP3再生形式MP3/WAV
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書電源USB電源倍率(倍)光学ズーム20~220センサーCMOSセンサー外部出力HDMI解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)フォーマット形式【静止画保存】JPEG画素数350万画素
ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付きサンワダイレクト
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
インターフェースUSB2.0準拠スピーカー1W端子給電用:USB Type-Cポート音声入力RCA音声端子(L/R)映像出力HDMI端子容量(GB)対応メディア:512
カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクトカードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用サンワダイレクト
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、収納ポーチ適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSAndroid 10~15、11,10,8.1,8,7、iOS 15~18、iPadOS 15~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 6s / iPhone 6s PlusiPad Air(第6世代) / iPad(第11世代) / iPad(第10世代) / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad(第5世代) / iPad Air(第5世代) / iPad Air(第4世代) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air / iPad mini(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad mini 4 / iPad Pro(12.9インチ 第6世代) / iPad Pro(12.9インチ 第5世代) / iPad Pro(12.9インチ 第4世代) / iPad Pro(12.9インチ 第3世代) / iPad Pro(12.9インチ 第2世代) / iPad Pro(12.9インチ) / iPad Pro(11インチ 第4世代) / iPad Pro(11インチ 第3世代) / iPad Pro(11インチ 第2世代) / iPad Pro(11インチ) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。対応メディアmicroSDXC / microSDHC / microSDスロットmicroSDカード対応microSDカード1000GB【共通仕様】ケーブルタイプケーブル着脱【カードリーダー】
カードリーダー USB 10Gbps サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbpsサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応していますストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップガンメタリック質量(g)約23適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C・USB A対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)312容量(TB)約1取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
ビデオキャプチャー サンワダイレクトビデオキャプチャーサンワダイレクト
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)本体質量(g)約155保証期間ご購入日より1年インターフェースUSB2.0準拠映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1映像出力HDMI端子端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポートスロットmicroSDカードスロット記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク容量(GB)128対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS画面サイズ3.5型※解像度:480×320対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)サンプルレート44.1kHz出力(W)スピーカー:1電源DC5V/2Aバッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約2録画時間約3時間(連続)連続再生時間約5時間消費電流(mA)約600使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクトビデオキャプチャーボックスサンワダイレクト
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書消費電力(W)約2.5電源DC5V/2Aケーブル長(m)約0.7適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ記録方式(動画)H.264/AVC(mp4)インターフェース【接続端子】USB2.0準拠最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p解像度(録画)720×480対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS保存形式USBメモリ・microSDカード接続端子(メモリー)USB AポートスロットmicroSDカードスロット記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。音声入力RCA音声端子(L/R)フレームレート30fps音声(取込方式)AAC※48kHz対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)映像出力HDMI端子映像入力RCA映像端子適合容量(GB)(メディア)最大32給電端子USB Type-Cポート
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応サンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1取扱説明書日本語取扱説明書あり湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90(結露無き事)入力ポートUSB PD入力ポート:あり
カードリーダー サンワダイレクトカードリーダーサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズインターフェースUSB3.1 Gen1対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-FlashスロットmicroSDスロット×1供給電流(A)5V2.4A(最大)
カードリーダー サンワダイレクトカードリーダーサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
USB Type-C、USB Aコネクタ両方で使用できる2WAYカードリーダーにメディアケースがついて、様々なデバイスで使えて持ち運びも便利なメディアケース付きカードリーダーです。USB3.1 Gen1(USB3.0)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。メディアを挿したままにすることで、USBメモリのように使用することもできます。SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-Ⅱ)256GBに対応しています。SDメモリーカードを1枚、microSDメモリーカードを2枚、nanoSIMカードを1枚、SIMピンを1個収納できます。
付属品SIMピン対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)保管温湿度範囲温度:0~45/湿度:0~90対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード 256GBまでのSDXCメモリーカード Class4 256GBまでのSDXCメモリーカード Class6 256GBまでのSDXCメモリーカード Class10 256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード 256GBまでのmicroSDXCカード 256GBまでのmicroSDXCカード Class6 256GBまでのmicroSDXCカード Class10 128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのmicroSDHCカード Class2 32GBまでのmicroSDHCカード Class4 32GBまでのmicroSDHCカード Class6 32GBまでのmicroSDHCカード Class10 2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash<対応メディアに関する注意> ※全てを同時に使用できません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません ※SDロック機能には対応していません。スロットSDカード×1、microSDカード×1※メディアケースにはSD×1、microSD×2、nanosim×1、SIMピン(付属)×1が収納できます。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
UHS-Ⅱ規格に対応したSD/microSDカードリーダーです。UHS-Ⅱ規格対応なのでUHS-Ⅰの3倍のスピードで転送することができます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1取扱説明書日本語取扱説明書あり湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90入力ポートUSB PD入力ポート:あり
FMトランスミッター サンワダイレクトFMトランスミッターサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-10~40適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み定格出力DC5V/3.4Aコネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メススロットmicroSDカードスロット適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。保管温度範囲(℃)-20~60USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)定格入力DC12V/24V通信距離(m)10(理論値)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
カードリーダー サンワダイレクトカードリーダーサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズインターフェースUSB3.1 Gen1対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-FlashスロットmicroSDスロット×1供給電流(A)5V2.4A(最大)
カードリーダー サンワダイレクトカードリーダーサンワダイレクト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー※カードリーダーにも給電するので、iPhone X/8plus/8でも動作が安定します。 寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。 純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。 接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。 PC用のカードリーダーとしても使用できる。 純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。 接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/iPhone 6 Plus※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。インターフェースUSB Aコネクタ メス×1、USB Aコネクタ オス×1対応メディア128GBまでのmicroSDXCカード Class6 (※1)128GBまでのmicroSDXCカード Class10 (※1)128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-I) (※1)32GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード (※2)2GBまでのT-Flash (※2)スロットmicroSDスロット×1取扱説明書日本語取扱説明書あり
カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤーサンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHzセット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)記録方式MP3使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカードスピーカー50mm ×1(8Ω 1W)コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャックスロットmicroSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ消費電流380mA
カードリーダー USB 10Gbps サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbpsサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応していますストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップガンメタリック質量(g)約18適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)SD/microSDカードスロット:312容量(TB)約1取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)