光ファイバケーブル OM3 メガネ型サンワダイレクト4日以内出荷から5日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね色ケーブル:アクア(水色)規格OM3(光ファイバTIA)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km外径(mm)2.0×4.0RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300取扱説明書なしコア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード研磨UPC研磨