カテゴリ

  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • Shokz(6)
  • エレコム(2)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(1)
  • PROMART(プロマート)(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • HIDISC(1)
  • hoco(1)
  • ambie(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「openmove」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル サンワダイレクトHDMIケーブルサンワダイレクト(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC取扱説明書なしブラック対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールド対応解像度4K×2K(30Hz)
ヘッドセット_Bluetooth_骨伝導 サンワダイレクトヘッドセット_Bluetooth_骨伝導サンワダイレクト
7,898税込8,688
1個
当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSKセット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど充電時間2.5時間2.5~3時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10m再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大10時間指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性防水性IP56ポート充電:専用端子連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大10マルチポイント対応対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP