スピーカーサンワダイレクト(2件のレビュー)4日以内出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)外形寸法W82×D130×H187mm周波数特性130Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー