カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • モバイルバッテリー/充電器(7)
  • カー用品(1)
    • USBソケット(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • Anker(アンカー)(8)
  • エレコム(36)
  • プリンストン(6)
  • アドテック(30)
  • 多摩電子(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • アイネックス(4)
  • カシムラ(9)
  • グリーンハウス(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(132)
  • Dynabook(24)
  • CIO(18)
  • サンワサプライ(13)
  • VAIO(13)
  • NEC Corporation(10)
  • OWLTECH(オウルテック)(9)
  • LG(9)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd 65w」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器_PD65W_USB PD対応 サンワダイレクトAC充電器_PD65W_USB PD対応サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
欠品中
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応ブラック使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1.8対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
質量(g)約88使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)65定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)キャップ絶縁キャップ:なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.79×4.7×4出力端子USB Type-Cプラグ形状2PUSBポートUSB Type-C×1ポート定格入力AC100-240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
カーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30W サンワダイレクトカーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30Wサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート質量(g)約72.5最大出力(W)128適合機器充電:USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器寸法(cm)約直径3.58×7.55定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。使用電源アクセサリソケット保証期間ご購入日より1年適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。定格入力DC12/24V取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタシガープラグ
モバイルバッテリー_USB PD対応_ハンドル付き サンワダイレクトモバイルバッテリー_USB PD対応_ハンドル付きサンワダイレクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書ホワイト質量(g)530出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時本体形状その他バッテリー容量(Ah)5バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
モバイルバッテリー AC出力付き サンワダイレクトモバイルバッテリー AC出力付きサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで最大出力(W)100出力電圧(V)AC100(60Hz※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。)入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W)出力波形疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)7.5バッテリー電圧(V)14.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1充電時間(時間)約2.5(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時)バッテリー容量(mAh)7500USBポート数6(USB A×4、USB C×2)取扱説明書日本語取扱説明書あり充電端子USB C給電端子USB A、USB C、ACバッテリー容量(Wh)111
AC充電器 USB Power Delivery対応 67W サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 67Wサンワダイレクト
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計3ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大3台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
質量(g)約112使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)合計:65、USB PD:67対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(1ポート最大67W)、【2ポート使用時】C1+C2/C1+C3:合計最大65W、C2+C3:5V/4A(合計最大20W)、【3ポート使用時】C1+C2+C3:45W+5V/4A(合計最大65W)キャップ絶縁キャップ:なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×5×4出力端子USB A,USB Type-Cプラグ形状2PUSBポートUSB Type-C×3ポート定格入力AC100-240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
パソコン切替器 サンワダイレクトパソコン切替器サンワダイレクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。 PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。 前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイセット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き)切替方式本体ボタン切替電源ACアダプタ(DC5V1A)対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用)ディスプレイHDMI保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps最大接続台数2台(PC)供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
AC充電器 USB Power Delivery対応 140W サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 140Wサンワダイレクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ノートパソコン、タブレット、スマートフォンまで、幅広い機器に対応する最大140WのUSB PD高出力充電対応のマルチポートAC充電器です。1ポート使用時は最大140WのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンから、高電力を必要とするハイスペックなノートパソコンまで幅広い機器に対応します。MacBook Pro 16インチのフルスピード充電も可能です。4つのポートを使用して、複数のデバイスを同時に充電可能です。高出力仕様により、複数デバイスの同時充電時にも出力不足に悩まされません。USB-C×3 & USB-A×1の4ポート構成で、さまざまなデバイスの充電に対応できる幅広い互換性があります。接続されたデバイスの電力要求を自動で識別し、最適な電力を給電します。複数のデバイスを充電しているときも、効率的で安全にご使用いただけます。従来のシリコン技術に代えて、効率的で発熱が少ないGaN(窒化ガリウム)技術を搭載し、高出力でありながらスリムかつ小型設計を実現しています。プラグは折りたたんで小さく収納することができるため、コンパクトに持ち運べます。過電流、過電圧、短絡防止などの多重保護機能により、安心してご使用いただけます。
質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)合計:145、USB PD:140対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A、DC28V/5A(最大140W)、USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、<2ポート使用時>C1+C2:65W+65W、C1+C3:100W+45W、C1+A:100W+18W、C2+C3:100W+45W、C2+A:100W+18W、C3+A:25W+18W、<3ポート使用時>C1+C2+C3:65W+30W+45W、C1+C2+A:65W+30W+18W、C1+C3+A:100W+25W+18W、C2+C3+A:100W+25W+18W、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:65W+30W+25W+18Wキャップ絶縁キャップ:なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.1×7.6×9.6出力端子USB A,USB Type-Cプラグ形状2PUSBポート4ポート、※USB Type-C×3、USB A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
AC充電器 USB Power Delivery対応 サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応サンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
質量(g)約234使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計:95、USB PD:100対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)、C1/C2+A:65W+18W(最大83W)、C2+C3:65W+30W(最大95W)、C3+A:5V/3A(最大15W)、<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)、C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)、C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×6.6×6.5出力端子USB A、USB Type-Cプラグ形状2PUSBポート4ポート※USB Type-C×3、USB A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
釘 65特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 釘 65