カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • レーザーポインター(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • マイクロソフト(4)
  • アテイン(5)
  • Canon(3)
  • サンワサプライ(10)
  • SAMSUNG(サムスン)(6)
  • ロゴヴィスタ(4)
  • クロスランゲージ(3)
  • ソースネクスト(1)
  • ロジクール(1)
  • STC(1)
  • アンテナハウス(1)
  • AHS(1)
  • eGlass(1)
  • プラス(VISION)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「powerpoint」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーポインター USB充電式 サンワダイレクト

    パワーポインター USB充電式

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)。ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
    タイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用可能使用場所屋内レーザー光色グリーン
  • パワーポインター 2.4GHz サンワダイレクト

    パワーポインター 2.4GHz

    サンワダイレクト
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。パソコンに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できるソフトウェアレーザー機能を搭載しています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)が実現できます。USB PD対応で充電しながら使用できます。スマートフォン/タブレットの充電も可能です。PD100W対応です。PowerPointの「進む」「戻る操作」にも対応しています。USB Type-Cケーブル(別売)を給電用ポートに接続することで、電池交換不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
    付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体、レシーバーブラック電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(レシーバー:USB Type-Cコネクタ)接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種対応機種: 各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone。対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~14。対応アプリケーション:Microsoft PowerPoint 2021以上、Microsoft PowerPoint for Mac 2021以上、Keynote 7.2以上※標準でUSB-Cポートを持つ機種。※機種により対応できないものもあります。※iPad、iPhoneはソフトウェアには対応していません。連続使用時間約30時間(※テスト値であり保証値ではありません。)製品質量(g)52保証期間ご購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.8×14×1.2対応解像度4K/60Hz通信距離(m)最大半径約10※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン仕様4ボタン(ポインターボタン、進むボタン、戻るボタン、電源スイッチ)USBUSB PD:最大100W
  • プレゼンテーションマウス サンワダイレクト

    プレゼンテーションマウス

    サンワダイレクト
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
    セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ材質アルミブラック質量(g)本体:約45、レシーバー:約2電源リチウムイオン電池コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種機能ジャイロセンサー機能:ありインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515使用場所屋内各種認証PSCマーク認証無線通信方式2.4GHz RF電波方式対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
  • IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス サンワダイレクト

    IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    指に装着して親指で操作できるBluetoothマウスです。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
    仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ【小型対応ソフト】PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。/Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)付属:約0.75充電用ケーブル対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inchボタン数4ボタン連続動作時間約26時間連続待機時間約1200時間ホイール数1個無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約52日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
  • ハンディマウス Bluetooth/ワイヤレス サンワダイレクト

    ハンディマウス Bluetooth/ワイヤレス

    サンワダイレクト
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    手に握ってリラックスした状態でマウス操作ができるワイヤレスハンディマウスです。カーソルスティックを傾けることでカーソルを操作できます。左右ボタンとPageUp、PageDownが可能な上下ボタンに加え、5個のメディア操作ボタンを搭載しています。PowerPoint、Keynoteの操作ができるプレゼンモードを搭載し、ページ送り・戻しやブラックスクリーンなどの操作が可能です。再生/一時停止ボタンを押しながら上ボタンまたは下ボタンを押すとカーソルスピードの変更ができます。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 。Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。付属の充電用USBケーブルを使って繰り返し充電しながら使用できます。電池の消耗を防ぐON、OFFスイッチ付きです。
    材質ABS樹脂適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows11・ 10、macOS 26・15・14、iPadOS 26~16、iOS 26~16、Android 16~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth、2.4Hzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800・1200・1600・2000カウント/インチ対応レシーバー収納:あり機能左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、再生/一時停止ボタン、前ボタン、次ボタン、音量+ボタン、音量-ボタンインターフェースUSB1.1電池充電池ボタン数9ボタン通信可能距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2連続動作時間約75時間連続待機時間約2000時間ポート充電:USB Type-CBluetooth1台プロファイルHOP (HID over ATT Profile)電波周波数2.4Hz帯使用可能日数約62日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし接続先切替台数:2台※USB Aレシーバー
  • IRセンサーマウス Bluetooth リングマウス サンワダイレクト

    IRセンサーマウス Bluetooth リングマウス

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
    付属品充電用ケーブル(75cm)×1本ブラック質量(g)約21適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows11/10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS17~13、iOS17~14、ChromeOS、Android14~10PowerPoint Windows用2013以降、Mac用2016以降、Keynote 9~14※iOS、iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0対応のWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Bluetoothマウスに対応している機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800count/inch電池連続作動時間/約34時間、連続待機時間/約923時間、使用可能日数/約60日間※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合(満充電時)※自然放電を考慮しないメーカー社内テスト理論値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。本体寸法(cm)約W4.3×D7.2×H3.8ボタン仕様4ボタン、カーソルセンサー、ホイール対応ソフトウェアPowerPoint Windows用2013以降、Mac用2016以降、Keynote 9~14※iOS、iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。
  • IRセンサーマウス サンワダイレクト

    IRセンサーマウス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    指に装着して親指で操作できるマウスです。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。
    仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納ありセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。ケーブル長(m)(付属)約0.75充電用ケーブル対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数5連続動作時間約15時間連続待機時間約600時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン
関連キーワード
レーザーポインターカテゴリ
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
"powerpoint" サンワダイレクト 【通販モノタロウ】