カテゴリ

  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • SAMTEC(6)
  • ケナメタル(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 岩崎電気(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
  • 制研化学工業(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日研工作所(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 扶桑金属工業(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • タジマ(田島ルーフィング)(1)
  • シグマ光機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp129」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカー Bluetooth サウンドバー サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth サウンドバー

    サンワダイレクト
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    最大出力60W(30W+30W)の高出力スピーカーを搭載し、迫力あるサウンドを再生します。HDMI、光デジタル、AUX、Bluetooth、USBメモリ入力と豊富な接続方式に対応しています。横幅50cm・高さ6.5cmの省スペース設計で、テレビ前や壁掛け設置に適しています。リモコン付属で音量や入力切替、EQモードなどを離れた場所から操作できます。EQモードで映画・音楽・ニュースなどに合わせた音質に変更することができます。低音・高音を個別に調整することができます。LEDの色で入力モードを一目で確認できます。夜間の視聴に便利なナイトモードを搭載しています。日本語音声アナウンス搭載です。
    セット内容製品本体、リモコン、アンカー4本、タッピングネジ4本、ワッシャー2枚、ボルト2本、取り付け金具2個、HDIケーブル1本、ACコード1本、取り付けガイド1枚、取説【】寸法(長さ)サウンドバー:ショート出力実用最大:60W(30W+30W)電源AC電源AC 100~240V, 50/60Hz適合規格Bluetooth 5.3サイズ(inch)約2インチ外形寸法W500×D93×H65【Bluetooth】対応HDMI ARC:対応周波数特性85Hz~20000Hz送信出力class2【共通仕様】入力端子HDI、光デジタル、AUX、USB通信距離10※使用環境によって異なります。スピーカー密閉型フルレンジスピーカー対応フォーマット音声:2.0chLPC(最大24bit 96kHz)光デジタル入力/2.0ch LPC2ch(最大24bit 96KHz)、アナログ入力/LPC2ch(最大24bit 48KHz)インピーダンス(Ω)ロード:8オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP,AVRCP
  • 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト

    交換ボール トラックボール用

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボール系34mmのトラックボール用交換ボールです。光沢仕上げにより滑らかな操作が可能です。【ご注意】※ボール表面に液体や油分などの汚れがついたり、本体の内側にホコリがたまったりするとボールの動きが悪くなります。 その場合はボールを取り外してボールについた汚れを拭き取ってください。また、本体内側を乾いた布や綿棒などで清掃してください。※ボールサイズが合う場合でもすべての機種に対応するわけではありません。
    セット内容トラックボール用交換ボールボール直径(mm)34
AV家電カテゴリ