曜日別特売

スピーカー Bluetooth サウンドバー

スピーカー Bluetooth サウンドバー - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth サウンドバー - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth サウンドバー - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth サウンドバー - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth サウンドバー - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth サウンドバー - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth サウンドバー - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth サウンドバー - サンワダイレクト

最大出力60W(30W+30W)の高出力スピーカーを搭載し、迫力あるサウンドを再生します。
HDMI、光デジタル、AUX、Bluetooth、USBメモリ入力と豊富な接続方式に対応しています。
横幅50cm・高さ6.5cmの省スペース設計で、テレビ前や壁掛け設置に適しています。
リモコン付属で音量や入力切替、EQモードなどを離れた場所から操作できます。
EQモードで映画・音楽・ニュースなどに合わせた音質に変更することができます。
低音・高音を個別に調整することができます。
LEDの色で入力モードを一目で確認できます。
夜間の視聴に便利なナイトモードを搭載しています。
日本語音声アナウンス搭載です。

セット内容
製品本体、リモコン、アンカー4本、タッピングネジ4本、ワッシャー2枚、ボルト2本、取り付け金具2個、HDIケーブル1本、ACコード1本、取り付けガイド1枚、取説【】
寸法(長さ)
サウンドバー:ショート
出力
実用最大:60W(30W+30W)
電源
AC電源AC 100~240V, 50/60Hz
適合規格
Bluetooth 5.3
サイズ(inch)
約2インチ
外形寸法
W500×D93×H65【Bluetooth】
対応
HDMI ARC:対応
周波数特性
85Hz~20000Hz
送信出力
class2【共通仕様】
入力端子
HDI、光デジタル、AUX、USB
通信距離
10※使用環境によって異なります。
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
対応フォーマット
音声:2.0chLPC(最大24bit 96kHz)光デジタル入力/2.0ch LPC2ch(最大24bit 96KHz)、アナログ入力/LPC2ch(最大24bit 48KHz)
インピーダンス(Ω)
ロード:8
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP,AVRCP
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82772999400-SP129
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする