カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • StarTech.com(72)
  • サンワサプライ(40)
  • ナカバヤシ(33)
  • ASUS(エイスース)(30)
  • j5 create(29)
  • エレコム(25)
  • Vodaview(17)
  • be quiet!(9)
  • HYPER(9)
  • ZATTA(9)
  • MCY TOOL(9)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • Feeltek(7)
  • アドテック(6)
  • ELPA(6)
  • ITPROTECH(6)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • TARGUS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb hub c」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
    セット内容取扱説明書幅(mm)95ガンメタリック高さ(mm)13質量(g)約40奥行(mm)25ポート数3対応OSWindows11、10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15コネクタ形状USB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB Type-Cポート メス×1(ダウンストリーム)/USB PD(60W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×13インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)保証期間ご購入日より1年電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)映像出力コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1、対応解像度:最大3840×2160(4K/30Hz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1パワーデリバリーあり
  • USBハブ USB TypeC サンワダイレクト

    USBハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
    付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)グレー質量(g)約110ポート数7対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×1.8×16.2電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約50データ転送速度5GbpsUSBポートAメス/USB 5Gbps:5ポート※BC1.2対応、Type-Cメス/USB 5Gbps:2ポート※BC1.2対応ケーブルタイプケーブル一体型インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームUSB type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C、USB A
  • USBハブ USB TypeC サンワダイレクト

    USBハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    質量(g)約40ポート数4ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠対応OS【Windows】11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)10データ転送速度10GbpsUSBポート[Aメス/USB 10Gbps]:2ポート、[Type-Cメス/USB 10Gbps]2ポートケーブルタイプケーブル一体型
  • USBハブ USB TypeC サンワダイレクト

    USBハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    質量(g)約40ポート数4ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠対応OS【Windows】 11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】コネクタ形状USB Type-C、USB Aメス/USB 10Gbps:4ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)10データ転送速度10Gbpsケーブルタイプケーブル一体型
  • USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き

    サンワダイレクト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。シンプルで高級感のあるアルミボディです。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができます。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)ブラック質量(g)43ポート数全ポート数:5in1消費電力(W)10対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォンディスプレイ対応出力ディスプレイ:1台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.0×2.2×1.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)15USBポート数USB Aメス/USB 2.0 2ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps 1ポートデータ転送速度(理論値)最大5Gbps対応解像度3840×2160、4KHDMI規格1ポート※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型リフレッシュレート(Hz)30インターフェイス-アップストリームUSB Type-C(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームHDMI×1、USB-C(PD専用ポート)×1、USB-C(USB 5Gbps)×1、USB-A(USB2.0)×2コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス/USB 5Gbps、USB Aメス/USB 2.0USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。 USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    セット内容取扱説明書ポート数(合計)4ポート電源バスパワーケーブル長(m)約1.5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
  • USBハブ USB TypeC サンワダイレクト

    USBハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。コネクタにテンションがかかりにくいシリコンカバー付き。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応
    ポート数2ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)【USB PD】約92対応OSAndroid 14・15、ChromeOS、11,10、iOS 17・18、iPadOS 16~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大入力(W)【USB PD】8(※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数Type-Cメス:【2.0】1【5Gbps】1RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)(理論値)最大5ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】入力ポート【USB PD】あり
  • USBハブ_USB3.2 Gen1 サンワダイレクト

    USBハブ_USB3.2 Gen1

    サンワダイレクト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
    仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbpsセット内容保証書ブラックポート数3対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbpsケーブルタイプコネクタ一体型インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
  • USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    USBAとType-Cの変換アダプタが付属したUSB5Gbpsハブです。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。Type-Cポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約0.6mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でType-C接続が可能なACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。 。5Vの出力に対応していないACアダプタは使用できません。
    適合ACアダプター:付属なし規格USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠ポート数4ポート温度(℃)保管時:0~55※結露無きこと【その他仕様】Type-Cの給電ポートは5V・3A対応です。Type-C給電ポートはデータ転送はできません。パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。対応OSWindows11・10、macOS26・15・14・13・12・11、AndroidOS14~16、iOS17~26、iPadOS17~26、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple acシリーズ、Chroe OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USB 5bps(USB3.2 en1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5bps(USB3.2 en1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0~45℃※結露無きこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5動作湿度(%)0~90※結露無きこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※別途給電用のACアダプタが必要です。【共通仕様】ケーブル長(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)供給電流(A)約最大3000A(全ポート合計)※最大供給電流はセルフパワー時です。※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。【電源】ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
  • USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps

    サンワダイレクト
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。キャップが後ろにつくのでキャップをなくす心配がありません!。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】。USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    セット内容ゴム足×8個質量(g)16コネクタ形状USB A対応機種対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS/対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.1×奥行2.2×高さ2.2電源供給方式バスパワーUSBポート数3ポート供給電流(mA)最大900(USB 5Gbps Aポート:最大900/USB 2.0 Aポート:最大500/USB 2.0 Type-Cポート:最大500)データ転送速度(理論値)最大5GbpsUSBポートUSB Aメス USB 2.0 1ポート/USB Aメス USB 5Gbps 1ポート/USB Type-Cメス USB 2.0 1ポートケーブルタイプコネクタ一体型USB規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
  • USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    USBAとType-Cの変換アダプタが付属したUSB5Gbpsハブです。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。Type-Cポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1.1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でType-C接続が可能なACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。 。5Vの出力に対応していないACアダプタは使用できません。
    適合ACアダプター:付属なし規格USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠ポート数4ポート温度(℃)保管時:0~55℃※結露無きこと【その他仕様】Type-Cの給電ポートは5V・3A対応です。Type-C給電ポートはデータ転送はできません。パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。対応OSWindows11・10、macOS26・15・14・13・12・11、AndroidOS14~16、iOS17~26、iPadOS17~26、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple acシリーズ、Chroe OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USB 5bps(USB3.2 en1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5bps(USB3.2 en1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0~45℃※結露無きこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5動作湿度(%)0~90※結露無きこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※別途給電用のACアダプタが必要です。【共通仕様】ケーブル長(cm)約120RoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)供給電流(A)約最大3000A(全ポート合計)※最大供給電流はセルフパワー時です。※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。【電源】ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
  • USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポート搭載したコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。このサイズでUSB PD対応!充電しながらUSB機器を使用することができます。PD 100W(最大出力90W)対応【ご購入前にご確認ください】。USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    付属品取扱説明書なしセット内容ゴム足×8個質量(g)15消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン。保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.1×2.2×2.2電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数3ポート:USB Aメス/USB 2.0 1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps 1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0 1ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)データ転送速度(理論値)最大5Gbpsケーブルタイプコネクタ一体型USBUSB PD入力ポートあり、最大入力90W、最大出力100W
  • USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps

    サンワダイレクト
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。キャップが後ろにつくのでキャップをなくす心配がありません!。コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】。USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    セット内容ゴム足×8個質量(g)13コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS/対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2×2電源供給方式バスパワーUSBポート数3ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)データ転送速度(理論値)最大5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Aメス USB 2.0 1ポート/USB Aメス USB 5Gbps 1ポート/USB Type-Cメス USB 2.0 1ポートケーブルタイプコネクタ一体型USB規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
  • USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型

    サンワダイレクト
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    充電ケーブルのように使える3ポートUSBハブ。USB Aポートがついてさらに使いやすくなりました。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。PD 100W(最大出力95W)対応。充電器を接続できるUSBポートもデータ転送(USB2.0)が可能です。
    質量(g)45ポート数2ポート消費電力(W)5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×7.5×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計:バスパワー時)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプケーブル一体型
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。
    仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応セット内容取扱説明書ブラック高さ(mm)14質量(g)約78奥行(mm)34規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数2電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.6対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、【LANポート】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz保証期間ご購入日より1年対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GBコネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)スロットmicroSDカード、SDメモリーカード電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(cm)約30通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度【HDMIポート部】最大3840×2160(4K/60Hz)※HDCP1.4、 2.2対応最大供給電力(mA)900(1ポートあたり)最大供給電流(mA)900最大電力(W)100インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)パワーデリバリーあり
  • USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応。
    質量(g)約28ポート数2ポート消費電力(W)8適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100データ転送速度5GbpsUSBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポートケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD入力ポート:あり
  • ドッキングハブ サンワダイレクト

    ドッキングハブ

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブ HDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。 LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。 USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。 USB2.0のマウス専用ポート付
    仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。●供給電流:900mA最大(全ポート合計)●ポート数(合計):3ポート●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●最大対応解像度:4K/30Hz●デュアルディスプレイ対応:対応●対応OS Windows:11、10●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Goセット内容取扱説明書ケーブル長(m)約0.3m電源電圧(V)5通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
PCアクセサリーカテゴリ