USBハブ USB 5Gbps
USBAとType-Cの変換アダプタが付属したUSB5Gbpsハブです。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。
Type-Cポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。
ケーブル長約0.6mのロングケーブル付です。
セルフパワー/バスパワー対応でType-C接続が可能なACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
5Vの出力に対応していないACアダプタは使用できません。
- 適合
- ACアダプター:付属なし
- 規格
- USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠
- ポート数
- 4ポート
- 温度(℃)
- 保管時:0~55※結露無きこと【その他仕様】Type-Cの給電ポートは5V・3A対応です。Type-C給電ポートはデータ転送はできません。パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。
- 対応OS
- Windows11・10、macOS26・15・14・13・12・11、AndroidOS14~16、iOS17~26、iPadOS17~26、ChromeOS
- コネクタ形状
- USB Type-C,USB A
- 対応機種
- Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple acシリーズ、Chroe OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USB 5bps(USB3.2 en1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5bps(USB3.2 en1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- 動作温度
- 0~45℃※結露無きこと
- 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
- 5
- 動作湿度(%)
- 0~90※結露無きこと
- 電源供給方式
- バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※別途給電用のACアダプタが必要です。【共通仕様】
- ケーブル長(cm)
- 約60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- 4ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)
- 供給電流(A)
- 約最大3000A(全ポート合計)※最大供給電流はセルフパワー時です。※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。【電源】
- ケーブルタイプ
- ケーブル一体型【USBポート】
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]フリーダム税込¥2,088¥1,898
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ































