カテゴリ
- メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- モノタロウ(4)
- PLUS(プラス)[文具](8)
- LION (ライオン事務器)(1)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- CKD(82)
- IDEC(和泉電気)(61)
- MAZDA(マツダ)(544)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
- Panasonic(パナソニック)(94)
- SMC(761)
- サンコーテクノ(23)
- トヨタ(47)
- ニッサン(104)
- ニッセイ(46)
- ホンダ(287)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(54)
- 三菱電機(46)
- 旭精工(25)
- 渡辺電機工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「021n」の検索結果
特価
関連キーワード

ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量化を目的とした一般機械材質鋳鉄形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
ピロー形ユニット UCP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
UCPH 心高ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状心高ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。形状ステンレスピロー形ユニットタイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSP-S6
UKP ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピロー形ユニット UCP-C形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
NCP ピロー形(同心カラー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)
FYH(日本ピローブロック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形寸法L(mm)184寸法H(mm)49.2寸法L1(mm)43取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)40ユニット質量(kg)(参考)1.7寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)17寸法J(mm)137寸法H1(mm)14寸法H2(mm)97寸法N1(mm)21軸径d(Φmm)40カバー寸法(mm)AS:69ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP208
ピロー形ユニット UCP-CD形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-C形
FYH(日本ピローブロック)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FC形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
ピロー形ユニット UCP-FC形
FYH(日本ピローブロック)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピロー形ユニット UKP-CD形
FYH(日本ピローブロック)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)
FYH(日本ピローブロック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形寸法L(mm)184寸法H(mm)49.2寸法L1(mm)43取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)40ユニット質量(kg)(参考)1.7寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)17寸法J(mm)137寸法H1(mm)14寸法H2(mm)97寸法N1(mm)21軸径d(Φmm)40カバー寸法(mm)AS:69ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP208
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら