カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • 旭精工(15)
  • マルヤス電業(4)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • ムラキ(1)
  • MOXA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「208ce」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)FYH(日本ピローブロック)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ベアリング(軸受)カテゴリ