カテゴリ
- メカニカル部品(39)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- WURTH ELEKTRONIK(407)
- MAZDA(マツダ)(206)
- NTN(エヌティーエヌ)(110)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
- SMC(78)
- トヨタ(63)
- 右下精器製造(35)
- シュナイダーエレクトリック(33)
- ホンダ(27)
- コクヨ(25)
- IDEC(和泉電気)(23)
- スズキ(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- フジタ[室名札・標識](19)
- omron(オムロン)(18)
- IKO(日本トムソン)(16)
- エスアンドエスサイクル(14)
- 安立計器(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「211-001」の検索結果

UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用
FYH(日本ピローブロック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。形状テークアップ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
UK インサート軸受(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から5日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)
FYH(日本ピローブロック)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷形状角フランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用
FYH(日本ピローブロック)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。形状形鋼製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品形式UCTHRoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKFL-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCT-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
UCHA ハンガー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。形状ハンガー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8
UKP ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用
FYH(日本ピローブロック)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状変形ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。形状厚肉ピロー形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKIP-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状厚肉ピロー形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCIP-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴付き・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐寒用
FYH(日本ピローブロック)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形
FYH(日本ピローブロック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-E4RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。形状テークアップ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKT-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8