カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • スバル(15)
  • Igus(イグス)(12)
  • ニツコー熔材工業(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • SMC(9)
  • 日本ウェルディングロッド(9)
  • CKD(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • タセト(7)
  • アズワン(6)
  • 神戸製鋼(6)
  • ホンダ(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • トプコン(4)
  • TRUSCO(4)
  • 特殊電極(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「309l」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
    形状UK
  • UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)

    UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
    形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴インサート軸受、300形、三重シール
  • ベアリング 300形 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ベアリング 300形 三重シール UKシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、300形、三重シール
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール
  • ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール
  • ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
  • ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、300形、三重シール
  • ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール
  • ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール
  • ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴カートリッジ形ユニット、300形、三重シール
  • ピローブロック 300形 三重シール UKCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UKCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、300形、三重シール
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
  • ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
  • ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール
  • ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
ez9l30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ez9l30
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
"309l" FYH(日本ピローブロック) 【通販モノタロウ】