カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- グーリング(6)
- インペリアル(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- SWAGE-LINE(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ネグロス電工(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- 日本デキシー(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- 創アンド遊(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「FB206」の検索結果
特価

変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応