カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(218)
  • SMC(198)
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • トヨタ(159)
  • MAZDA(マツダ)(145)
  • ダイハツ(108)
  • エスコ(59)
  • ミツビシ(58)
  • 三木プーリ(50)
  • 三菱電機(49)
  • スバル(42)
  • メディアカバーマーケット(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • CKD(36)
  • 旭精工(29)
  • omron(オムロン)(25)
  • 扶桑精機(22)
  • スズキ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b112」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ  H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじサイズH
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
  • UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)

    FYH(日本ピローブロック)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
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
"b112" FYH(日本ピローブロック) 【通販モノタロウ】