カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- KITO(キトー)(21)
- CKD(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- 山洋電気(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- brembo(6)
- 倉茂電工(5)
- イスカル(4)
- omron(オムロン)(4)
- Vesrah(4)
- ムラテックKDS(3)
- アラデン(3)
- エスコ(2)
- 近畿製作所(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ノーブランド(2)
- FALCON(ファルコン)(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cx010」の検索結果
特価

UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応