カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- CKD(22)
- SMC(18)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
- ホンダ(8)
- 旭精工(3)
- 岩田製作所(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- HAKKO(白光)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fa205」の検索結果

変形菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 20×70×124mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 変形ひしフランジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):70●横幅(mm):124●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):98●取付ボルト呼び:M10●取付長穴径(mm):49×11●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1950-68
ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状変形ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8