カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 旭精工(3)
- NMB(ミネベア)(1)
- SMT(南海精工所)(1)
- KMT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「fyh er205」の検索結果
特価

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)
FYH(日本ピローブロック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。形状ERRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
ER インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。形状ERタイプ高速用RoHS指令(10物質対応)対応主要寸法r1(最小)(mm)0.5
RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)
FYH(日本ピローブロック)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。形状RBRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
RB インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。形状ERタイプ高速用RoHS指令(10物質対応)対応主要寸法r1(最小)(mm)0.5
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応