カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • 旭精工(31)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 南口精工(2)
  • 光精軌工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2305x」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形( テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ