カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 旭精工(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- SIEMENS(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- サンハヤト(1)
- 第一測範(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- 測範社(1)
- SICK(1)
- Moflash(1)
- PROST's(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ip212」の検索結果

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。形状厚肉ピロー形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKIP-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状厚肉ピロー形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCIP-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8