カテゴリ
- メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- モノタロウ(8)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(16)
- LION (ライオン事務器)(24)
- OGK技研(19)
- StarTech.com(16)
- TRUSCO(64)
- アズワン(24)
- イトーキ(41)
- エスコ(24)
- カワムラサイクル(77)
- サカエ(151)
- シンコー(46)
- ナイキ(41)
- ナベヤ(20)
- プラス[家具](18)
- メディアカバーマーケット(24)
- リンナイ(25)
- 日東工業(16)
- 河村電器産業(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kg27」の検索結果

UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥66,980~税込¥73,678~1個翌々日出荷から91日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 300形 三重シール UKIPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 25×116×68mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷円筒穴変形フランジ形ユニット 鋼板カバー取付溝付(カバーは別売)仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8アズワン品番68-1922-08
ピローブロック 20×116×68mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 変形フランジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1951-04