カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • KOTO(3)
  • KUNY'S(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • TRUSCO(17)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • コガネイ(3)
  • コンドーテック(4)
  • ノガ(3)
  • ユタカメイク(3)
  • ワルター(4)
  • 川崎電線(27)
  • 摂津金属工業(13)
  • 旭精工(3)
  • 椿本チエイン(4)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 象印マホービン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-30」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール
dp-300特集