カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- ミニター(18)
- KINGBRIGHT(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- マイゾックス(5)
- 旭精工(3)
- 椿本チエイン(3)
- 光(3)
- 共立電子産業(3)
- SMC(2)
- コクヨ(2)
- CKD(2)
- タカノ(2)
- 川崎電線(2)
- 渡辺電機工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 倉敷化工(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kp-32」の検索結果
特価

UKP ピロー形( テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
UKP ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8