カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • ノガ(2)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 光(2)
  • 旭精工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp215」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-FCD形

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
  • ピロー形ユニット UKP-C形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-C形

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ピロー形ユニット UKP-CD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-CD形

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UKP-FC形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-FC形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ