カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • CKD(134)
  • Festo(57)
  • KANON(中村製作所)(40)
  • MAZDA(マツダ)(519)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • omron(オムロン)(36)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(3,600)
  • イスカル(34)
  • ニチフ(34)
  • ニッセイ(52)
  • ホンダ(113)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • 三木プーリ(73)
  • 三桂製作所(38)
  • 旭精工(38)
  • 東洋バルヴ(81)
  • 椿本チエイン(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n0032」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • 耐食シリーズ ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状テークアップ形ユニット質量(kg)0.79ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルB-1/4-28UNFN13適合軸受箱ST205
  • 耐食シリーズ UCST-H1S6 ステンレステークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCST-H1S6 ステンレステークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレスシリーズのテークアップ形ユニットです。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたテークアップ形ユニットです。 一般のUCTシリーズに比べ、薄肉設計になっているので機械のコンパクト化に役立ちます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCT テークアップ形(同心カラー付) FYH(日本ピローブロック)

    NCT テークアップ形(同心カラー付)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ